3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。 仕様作業時間の限定/タイマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 材質スチール(SS400) 幅(mm)570 最大荷重(kg)25(缶を含む)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)