絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アミッタリ

アミッタリのページです。アミッタリは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガウスメーター アミッタリガウスメーターアミッタリ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル寸法(mm)140×73×30測定範囲0~200mT~2000mT質量(g)180電源単三電池×4本機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可単位mT/Gsディスプレイ液晶表示使用環境温度(℃)5~40極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリカラーメータ(色差計・測色計)アミッタリ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
フローメーター アミッタリフローメーターアミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フローメーター/流速計持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能シンプル構造、軽量、持運び便利省エネ高度な自動化、安定性と信頼性高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
ウェットフィルム膜厚計 アミッタリウェットフィルム膜厚計アミッタリ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
超音波厚さ計 アミッタリ超音波厚さ計アミッタリ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
超音波厚さ計
用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します精度±(0.5%n+0.1)音速範囲500~9000m/s表示単位mm又はインチ電源1.5V 単4電池 ×4本寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
ポータブル白度計 アミッタリポータブル白度計アミッタリ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
リーブ硬度計 アミッタリリーブ硬度計アミッタリ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換最新50グループの測定値を保存可能測定材料や方法をキー操作で選択大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
グロスメータ(光沢計) アミッタリグロスメータ(光沢計)アミッタリ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)136×44×78測定範囲0.1~200GU質量(g)350(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)20、60、85分解能0.1GU相対湿度85%以下使用環境温度(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
ペン型引っかき硬度テスター アミッタリペン型引っかき硬度テスターアミッタリ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ペン型引っかき硬度テスターこのテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>平面、曲面、双方に対応測定エリアサイズの制限なし簡単操作で安定した測定性能持ち運びの便利
材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
ショアA硬度計 アミッタリショアA硬度計アミッタリ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度20-90A電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
果物硬度計 アミッタリ果物硬度計アミッタリ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
果肉の貫入力を測定しますこの果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化最大値ホールド、単位変換機能小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
ショアD硬度計 アミッタリショアD硬度計アミッタリ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90A以上電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
表面粗さ計 アミッタリ表面粗さ計アミッタリ
99,980税込109,978
1個
欠品中
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますRaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch精度±15% 以下表示範囲変動:10%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μmプローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源1.5V 単4電池 × 4寸法(mm)140×75×33質量(g)280セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
果物硬度計 アミッタリ果物硬度計アミッタリ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。果肉の貫入力を測定しますディスプレイ表示で明瞭に視覚化最大値ホールド、単位変換機能小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)先端径(mm)プレッサー:3.5分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
グロスメーター(光沢計) アミッタリグロスメーター(光沢計)アミッタリ
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
仕様(エラー)<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)140×45×75測定範囲0.1~200GU質量(g)305(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)204575分解能0.1GU相対湿度85%以下環境温度範囲(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ統計膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
表面プロファイルゲージ アミッタリ表面プロファイルゲージアミッタリ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>統合されたデザイン軽量でシンプル構造デジタルによる明瞭表示自動シャットダウン機能μm/mils単位変換最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能表面ピーク・トラフ高さの直接測定平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力寸法(mm)176×63×24質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)<80
ペダル踏力・ハンドフォース測定計 アミッタリペダル踏力・ハンドフォース測定計アミッタリ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
ペダル踏力・ハンドフォース測定計本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます3つの単位測定(N、kgf、Lbf)ピーク値ホールド機能付きアルカリ電池駆動(又はDC5V)
付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース寸法(mm)本体:211×80×36容量100kg、±1000N、±220Lbf質量(g)390タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)電源単三電池×2本、又は DC5V電源測定項目ピーク測定、リアルアイム測定精度±0.5%FS±1桁分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf単位kgf、N、Lbfディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)使用温湿度範囲0~40℃、<80%使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
ショアC硬度計 アミッタリショアC硬度計アミッタリ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90B以上、20D以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ウィンドウティントメーター アミッタリウィンドウティントメーターアミッタリ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
穀物水分計 アミッタリ穀物水分計アミッタリ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減最大37種類の穀物測定が可能デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター温度補正された水分値を自動的に取得自動/手動シャットダウン機能バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
表面粗さ計 アミッタリ表面粗さ計アミッタリ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します精度±10% 以下表示範囲変動:6%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源内蔵型リチウムイオン充電池
水分活性計 アミッタリ水分活性計アミッタリ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0aw分解能±0.01aw精度±0.02awセンサー非導電性湿度センサー時間サンプル時間:5分寸法(mm)135×70×44電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)100(電池無し)セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション) アミッタリ定圧粉体成形装置 (白度計 OSK97BX216用 オプション)アミッタリ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
白度計 OSK97BX216用 定圧粉体成形装置。 粉体試料を一定圧で圧縮し、白色度の計測の安定化をサポートします。
ポータブル白度計(電池式) アミッタリポータブル白度計(電池式)アミッタリ
51,980税込57,178
1式
4日以内出荷
光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成適切でシンプルな光路設計補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能簡単な操作性245グループの計測データ保存可能USB/Bluetoothデータ出力(オプション)電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78
スポンジ硬度計 アミッタリスポンジ硬度計アミッタリ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
スポンジ硬度計軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>メートル法、インペリアル法、変換機能自動シャットダウン機能平均値計算機能最大値保存機能定電圧アラーム機能USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力寸法(mm)162×65×28質量(g)355(電池は含まない)電源単4電池×2本精度≦±1範囲0~100H分解能0.1足径(Φmm)押え足:80ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54動作温度(℃)0~50ケース高衝撃ABS
表面プロファイルゲージ アミッタリ表面プロファイルゲージアミッタリ
74,980税込82,478
1個
欠品中
表面プロファイルゲージこのゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。統合されたデザイン軽量でシンプル構造デジタルによる明瞭表示自動シャットダウン機能単位変換最大値ラッチ、低電圧アラーム表示機能付き表面ピーク・トラフ高さの直接測定平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)176×63×25質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ操作温湿度温度:0~50、湿度:<80%
音波式ベルト張力計 アミッタリ音波式ベルト張力計アミッタリ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能自動シャットダウン機能
付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
デジタルスクリーン張力計 アミッタリデジタルスクリーン張力計アミッタリ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーン張力計本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイUSB又はRS-232データ出力(オプション)Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
ショアE硬度計 アミッタリショアE硬度計アミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R2.5 球面半径付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90D以上、20A以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質スポンジ、EVAなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ショアAM硬度計 アミッタリショアAM硬度計アミッタリ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
実施標準:GB/T 531.1-2008ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能自動シャットダウン機能操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm付属品本体、キャリーケース、取扱説明書ストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80
USBケーブル・ソフトウェア アミッタリUSBケーブル・ソフトウェアアミッタリ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
USBケーブル&ソフトウェア
用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-)不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
リフレクトメーター(クリプトメーター) アミッタリリフレクトメーター(クリプトメーター)アミッタリ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)141×45×79測定範囲0~100質量(g)310電源3.7V、リチウムバッテリー分解能0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40繰返し精度0.3使用環境湿度(%)85以下
3D振動計 アミッタリ3D振動計アミッタリ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書寸法(mm)140×70×30測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g質量(g)130(電池を含まない)電源単3電池 × 4本アナログ出力AC出力、0~2.0V精度(%)±5+2桁周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz使用環境温度(℃)0~50振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸使用環境湿度(%)95以下
耐食性膜厚計 アミッタリ耐食性膜厚計アミッタリ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計
用途膜厚測定測定範囲(mm)0~12(他の範囲も指定可)分解能0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上)精度±1~3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方)寸法(mm)140×70×30電源1.5V 単4電池 × 4質量(g)130(電池無し)セット内容本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル
統計膜厚計 センサー一体型 アミッタリ統計膜厚計 センサー一体型アミッタリ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
膜厚計 センサー一体型 アミッタリ膜厚計 センサー一体型アミッタリ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル