アミッタリ

アミッタリのページです。アミッタリは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガウスメーター アミッタリ

    ガウスメーター

    アミッタリ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル寸法(mm)140×73×30測定範囲0~200mT~2000mT質量(g)180電源単三電池×4本機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可単位mT/Gsディスプレイ液晶表示使用環境温度(℃)5~40極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
  • カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリ

    カラーメータ(色差計・測色計)

    アミッタリ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能
    用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
  • フローメーター アミッタリ

    フローメーター

    アミッタリ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
    仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
  • ウェットフィルム膜厚計 アミッタリ

    ウェットフィルム膜厚計

    アミッタリ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
  • リーブ硬度計 アミッタリ

    リーブ硬度計

    アミッタリ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
    付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
  • ペン型引っかき硬度テスター アミッタリ

    ペン型引っかき硬度テスター

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ペン型引っかき硬度テスター。このテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 。試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>。平面、曲面、双方に対応。測定エリアサイズの制限なし。簡単操作で安定した測定性能。持ち運びの便利
    材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
  • ショアD硬度計 アミッタリ

    ショアD硬度計

    アミッタリ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
    仕様R0.1コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90A以上電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
  • ウィンドウティントメーター アミッタリ

    ウィンドウティントメーター

    アミッタリ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
  • グロスメータ(光沢計) アミッタリ

    グロスメータ(光沢計)

    アミッタリ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
    仕様エラー:<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)136×44×78測定範囲0.1~200GU質量(g)350(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)20、60、85分解能0.1GU相対湿度85%以下使用環境温度(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
  • 表面粗さ計 アミッタリ

    表面粗さ計

    アミッタリ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    表面粗さ計
    用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますRaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch精度±15% 以下表示範囲変動:10%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μmプローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源1.5V 単4電池 × 4寸法(mm)140×75×33質量(g)280セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
  • 膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
  • 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
  • バーコル硬度計 アミッタリ

    バーコル硬度計

    アミッタリ
    119,800税込131,780
    1式
    4日以内出荷
    付属品本体、ピン(2)、標準ブロック(2) 、スクリュードライバー、スパナ、キャリーケース、取扱説明書サイズ170×63×82mm ・ 390g(電池を含まず)電源単4電池x2本温度(℃)(操作状況)温度:0~50、湿度:<80%RH表示誤差:81~88 HBa±1 HBa 42~48 HBa±2 HBa再現性誤差:81~88 HBa±1.5 HBa 42~48 HBa±2.5 HBa分解能0.1±HBa
  • スポンジ硬度計 アミッタリ

    スポンジ硬度計

    アミッタリ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    スポンジ硬度計。軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>。メートル法、インペリアル法、変換機能。自動シャットダウン機能。平均値計算機能。最大値保存機能。定電圧アラーム機能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
    付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力寸法(mm)162×65×28質量(g)355(電池は含まない)電源単4電池×2本精度≦±1範囲0~100H分解能0.1足径(Φmm)押え足:80ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54動作温度(℃)0~50ケース高衝撃ABS
  • 表面プロファイルゲージ アミッタリ

    表面プロファイルゲージ

    アミッタリ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    表面プロファイルゲージ。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。単位変換。最大値ラッチ、低電圧アラーム表示機能付き。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)。
    付属品本体、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)176×63×25質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ操作温湿度温度:0~50、湿度:<80%
  • ペダル踏力・ハンドフォース測定計 アミッタリ

    ペダル踏力・ハンドフォース測定計

    アミッタリ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)
    付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース寸法(mm)本体:211×80×36容量100kg、±1000N、±220Lbf質量(g)390タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)電源単三電池×2本、又は DC5V電源測定項目ピーク測定、リアルアイム測定精度±0.5%FS±1桁分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf単位kgf、N、Lbfディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)使用温湿度範囲0~40℃、<80%使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
  • 果物硬度計 アミッタリ

    果物硬度計

    アミッタリ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。果肉の貫入力を測定します。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
    付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)先端径(mm)プレッサー:3.5分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
  • グロスメーター(光沢計) アミッタリ

    グロスメーター(光沢計)

    アミッタリ
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様(エラー)<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)140×45×75測定範囲0.1~200GU質量(g)305(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)204575分解能0.1GU相対湿度85%以下環境温度範囲(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
  • 超音波厚さ計 アミッタリ

    超音波厚さ計

    アミッタリ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    超音波厚さ計
    用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します精度±(0.5%n+0.1)音速範囲500~9000m/s表示単位mm又はインチ電源1.5V 単4電池 ×4本寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
  • デジタルフォースゲージ アミッタリ

    デジタルフォースゲージ

    アミッタリ
    38,980税込42,878
    1式
    4日以内出荷
    仕様安全荷重:150%FS(110%FS超過でブザー警告)質量(g)390電源単3乾電池 x 2(1.5V AA/UM-3)または6V DC電源精度±0.5%FS ±1デジット表示反転4桁ディスプレイ(LCD)x 2機能電源オフ:10分自動オフ、手動オフ単位Kgf、gf、N、Lbf使用環境温度:0~40℃、湿度:80%未満、周囲:振動源や腐食性物質のない環境測定モードピーク値測定、リアルタイム測定サイズ(mm)211×80×36バックライトブルーバックライト
  • 振動計 アミッタリ

    振動計

    アミッタリ
    64,980税込71,478
    1式
    4日以内出荷
    付属品本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書測定範囲0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)サイズ・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)出力(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)電源単3電池 x 4本精度±5% ±2 digitsセンサーエネルギー変換器:圧電式加速度センサー周波数範囲10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)動作環境・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下
  • マルチファンクション風速計 アミッタリ

    マルチファンクション風速計

    アミッタリ
    19,980税込21,978
    1式
    4日以内出荷
    測定範囲0.4-45.0、(風力階級)ビューフォート(0~12)、(風量)CMM(m3/分) CFM(ft3/分)サイズ本体:140×70×30mm インペラー:直径72mm 質量:195g(プローブ含む電源単4電池x4本精度±(2%+0.1m/秒)センサー風速:低摩擦ボールベアリング式ベーン 温度:高精度サーミスタ機能自動オフスイッチ:0~9秒の範囲で設定可能データメモリ24グループ動作環境温度:-10~50℃(14~122°F) 湿度:最大80%RH分解能(m)0.1/秒データホールド最大値ホールドサンプルレート約1回/秒
  • 筋力計 アミッタリ

    筋力計

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1式
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)寸法(mm)本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35測定範囲±50kgf / ±490N / ±110lb質量(g)705電源(V)単三電池×2本 または 5 DC精度±0.5%FS ±digit表示反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2分解能0.01kgf / 0.1N / 0.1lb電源自動OFF自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ単位kgf / gf / N / lbf使用環境温度:0~40℃ 湿度:80%未満測定モードピーク測定、リアルタイム測定安全率150%FS(110%FS超過でブザー警告)使用環境条件振動源・腐食性物質のない環境バックライトあり
  • ポータブル白度計(電池式) アミッタリ

    ポータブル白度計(電池式)

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1式
    4日以内出荷
    光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
    用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78
  • 表面プロファイルゲージ アミッタリ

    表面プロファイルゲージ

    アミッタリ
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。μm/mils単位変換。最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
    付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力寸法(mm)176×63×24質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)<80
  • 音波式ベルト張力計 アミッタリ

    音波式ベルト張力計

    アミッタリ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
    付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
  • デジタルスクリーン張力計 アミッタリ

    デジタルスクリーン張力計

    アミッタリ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)
    付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
  • ショアA硬度計 アミッタリ

    ショアA硬度計

    アミッタリ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
    仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度20-90A電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
  • 果物硬度計 アミッタリ

    果物硬度計

    アミッタリ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    果肉の貫入力を測定します。この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
    付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)分解能0.01/0.1/1測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
  • ショアC硬度計 アミッタリ

    ショアC硬度計

    アミッタリ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
    仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90B以上、20D以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
  • ショアE硬度計 アミッタリ

    ショアE硬度計

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
    仕様R2.5 球面半径付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90D以上、20A以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象硬質スポンジ、EVAなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
  • ショアAM硬度計 アミッタリ

    ショアAM硬度計

    アミッタリ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
    仕様4ビット、10mm付属品本体、キャリーケース、取扱説明書ストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80
  • USBケーブル・ソフトウェア アミッタリ

    USBケーブル・ソフトウェア

    アミッタリ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    USBケーブル&ソフトウェア
    用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-)不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
  • リフレクトメーター(クリプトメーター) アミッタリ

    リフレクトメーター(クリプトメーター)

    アミッタリ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)141×45×79測定範囲0~100質量(g)310電源3.7V、リチウムバッテリー分解能0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40繰返し精度0.3使用環境湿度(%)85以下
  • 3D振動計 アミッタリ

    3D振動計

    アミッタリ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書寸法(mm)140×70×30測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g質量(g)130(電池を含まない)電源単3電池 × 4本アナログ出力AC出力、0~2.0V精度(%)±5+2桁周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz使用環境温度(℃)0~50振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸使用環境湿度(%)95以下
  • 穀物水分計 アミッタリ

    穀物水分計

    アミッタリ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
    付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
  • 表面粗さ計 アミッタリ

    表面粗さ計

    アミッタリ
    144,800税込159,280
    1個
    4日以内出荷
    表面粗さ計
    用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します精度±10% 以下表示範囲変動:6%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源内蔵型リチウムイオン充電池
  • 耐食性膜厚計 アミッタリ

    耐食性膜厚計

    アミッタリ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計
    用途膜厚測定測定範囲(mm)0~12(他の範囲も指定可)分解能0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上)精度±1~3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方)寸法(mm)140×70×30電源1.5V 単4電池 × 4質量(g)130(電池無し)セット内容本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル
  • 統計膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
  • 膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル