「グロスメーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)136×44×78 測定範囲0.1~200GU 質量(g)350(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)20、60、85 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 使用環境温度(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

仕様(エラー)<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)140×45×75 測定範囲0.1~200GU 質量(g)305(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)204575 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 環境温度範囲(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

USBケーブル&ソフトウェア
用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。 適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-) 不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。 仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1 付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル 寸法(mm)140×45×75 質量(g)305 電源リチウム電池(充電式)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷