理想的な設計、迅速な測定
電圧不足の表示機能
操作中はプロンプト音が発生
正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)136×44×78
測定範囲0.1~200GU
質量(g)350(バッテリーを含む)
電源内蔵型3.7Vリチウム電池
精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)20、60、85
分解能0.1GU
相対湿度85%以下
使用環境温度(℃)0~40
安定性±0.4GU/30分
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
仕様(エラー)<±1.2GU
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)140×45×75
測定範囲0.1~200GU
質量(g)305(バッテリーを含む)
電源内蔵型3.7Vリチウム電池
精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)204575
分解能0.1GU
相対湿度85%以下
環境温度範囲(℃)0~40
安定性±0.4GU/30分
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
USBケーブル&ソフトウェア
用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。
適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-)
不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード