4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリショアA硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度20-90A 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

アミッタリスポンジ硬度計
スポンジ硬度計。軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>。メートル法、インペリアル法、変換機能。自動シャットダウン機能。平均値計算機能。最大値保存機能。定電圧アラーム機能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力 寸法(mm)162×65×28 質量(g)355(電池は含まない) 電源単4電池×2本 精度≦±1 範囲0~100H 分解能0.1 足径(Φmm)押え足:80 ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2 ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54 動作温度(℃)0~50 ケース高衝撃ABS
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

アミッタリショアC硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90B以上、20D以下 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90A以上 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷