理想的な設計、迅速な測定
電圧不足の表示機能
操作中はプロンプト音が発生
正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)136×44×78
測定範囲0.1~200GU
質量(g)350(バッテリーを含む)
電源内蔵型3.7Vリチウム電池
精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)20、60、85
分解能0.1GU
相対湿度85%以下
使用環境温度(℃)0~40
安定性±0.4GU/30分
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
仕様(エラー)<±1.2GU
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)140×45×75
測定範囲0.1~200GU
質量(g)305(バッテリーを含む)
電源内蔵型3.7Vリチウム電池
精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)204575
分解能0.1GU
相対湿度85%以下
環境温度範囲(℃)0~40
安定性±0.4GU/30分
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。
仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1
付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル
寸法(mm)140×45×75
質量(g)305
電源リチウム電池(充電式)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード