1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)136×44×78 測定範囲0.1~200GU 質量(g)350(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)20、60、85 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 使用環境温度(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷