「張力計」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)175×95×40
測定範囲7~40 N/cm
質量(g)490(電池を含まず)
電源単四電池×2本
分解能0.1
単位N/cm、kg/cm
表示範囲0~50 N/cm
測定誤差0.05
印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品本体、取扱説明書、キャリーケース
長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで
寸法(mm)機器:140×72×34
測定範囲10-680Hz
ベルト幅(mm)999.9/Rまで
周波数(Hz)680
電源単四電池×4本
ケース寸法(mm)248×206×52
精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5
繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz
測定単位Hz/N
表示精度±1Hz
ディスプレイLCD
質量(g/m)ベルト:999.9まで
最高操作温度(℃)10~50
ケースプラスチック(ABS)
輸送物温度範囲(℃)-5~70
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
関連キーワード