99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定
測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)
分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)
精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)
計測範囲最小6mm
表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
寸法(mm)120×63×25
電源1.5V 単4電池 × 2
質量(g)90(電池無し)
セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード