1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

関連カテゴリ