カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アミッタリ
- AMPHENOL(26)
- HIOKI(日置電機)(4)
- WALTHER(4)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(2)
- 日研工作所(1)
- ユーアールディ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- マサル工業(1)
- IMV(1)
- BROADCOM(1)
- STMicro(1)
- BALLUFF(1)
- ダイヤトレンド(1)
- AirTAC(1)
- クリエイティブメディア(1)
- イメージニクス(1)
- OWON(オウオン)(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- ブランドをもっと見る
「16rms」の検索結果

3D振動計
アミッタリ¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書寸法(mm)140×70×30測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g質量(g)130(電池を含まない)電源単3電池 × 4本アナログ出力AC出力、0~2.0V精度(%)±5+2桁周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz使用環境温度(℃)0~50振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸使用環境湿度(%)95以下
振動計
アミッタリ¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷付属品本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書測定範囲0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)サイズ・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)出力(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)電源単3電池 x 4本精度±5% ±2 digitsセンサーエネルギー変換器:圧電式加速度センサー周波数範囲10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)動作環境・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下