付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書
寸法(mm)140×70×30
測定範囲(変位) 0.001~4.000mm EQP-P/0.04~160.0mil(速度) 0.01~400.0/m/s true RMS/0.000~16.00 inch/s(加速度) 0.1~400.0 m/s2 EQP/0.3~1312ft/s2 /0.0~40g
質量(g)130(電池を含まない)
電源単3電池 × 4本
アナログ出力AC出力、0~2.0V
精度(%)±5+2桁
周波数範囲(変位) 10Hz~1kHz(速度) 10Hz~1kHz(加速度) 10Hz~10kHz
使用環境温度(℃)0~50
振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸
使用環境湿度(%)95以下
1個
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
関連キーワード