2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティフルエンジェルmiraie アイブロウシェーバー
電源ボタンを1回押すと、ランプが点灯しシェーバーが稼働します。 眉毛や眉周りの産毛にやさしく当て、肌に押し付けないようにゆっくり滑らせてください。
仕様●本体サイズ:H130×W17×D17mm●本体重量:約48g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●充電時間:約4時間●連続駆動時間:約30分●消費電力:5W●セット内容:替刃、クリーニングブラシ、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●材質:ABS樹脂、ステンレス●【推奨USB式ACアダプター仕様】●▼入力:100~240V、50/60Hz 0.2A、●▼出力:5V/1A アズワン品番67-8046-93
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルヘアリムーバーIPLフラッシュ式脱毛器
私の肌はムダ毛知らず。 50万回ショット VIOもワキも全身OK! 冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット) セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)36 本体質量(g)332 機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード 保証期間1年 電源供給方式コード式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52 照射範囲4.5cm2
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷