「シミ 顔」の検索結果
ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
美ルルリバースは肌ベースを高めながら与える!美容成分がうるおいを与える、EMSが心地よい顔筋運動を促す、心地よい振動と温熱がじんわり、光ケアでお悩み肌にアプローチ
仕様●電源方式:充電式●機能:エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)170×W(幅)65×D(厚さ)32mm※ヘッド部分含む●本体重量:131g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。
リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
アズワン品番67-8046-63
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷