2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル クリアローション
米ぬかエキス・米ぬかセラミドが配合されています。 アミノ酸やビタミンE・B群、ミネラル等をふんだんに含み、お肌をいたわりながら汚れを落とすことができます。 汚れが気になってゴシゴシこするのはNG。コットンにたっぷりとふきとり化粧水をしみこませたら、お肌の上をやさしく滑らせてください。 週3日がご使用の目安です。
仕様●内容量:150mL●全成分:水、BG、エタノール、PEGー20ソルビタンココエート、グリセリン、オレンジフラワー水、コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカエキス、イノシトール、パパイア果実エキス、ハトムギ種子エキス、褐藻エキス、紅藻エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、乳酸、グリチルリチン酸2K、アラントイン、ナイアシンアミド、スクロース、オレンジ果皮油、クエン酸Na、クエン酸、水添レシチン、リゾレシチン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ペンチレングリコール、ベタイン、フェノキシエタノール、メチルパラベン●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、クリアローションをコットンに浸します。お顔全体にコットンをやさしくすべらせ、その後は化粧水など通常のケアを行います。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼2.傷・湿疹等お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼3.使用中や使用後に、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等、また、使用したお肌に、直射日光があたって同様の異常があらわれた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けますと、症状が悪化することがあります。●▼4.目に入った時はすぐに洗い流してください。●▼5.日光・照明等により変色することがありますが品質には問題ありません。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番67-8046-66
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

浸透させたい成分だけを。 ダブルの保湿成分で、乾燥ケアに特化 国産天然コットン100% 10枚入りでたっぷり使える
仕様●全成分:水、BG、グリセリン、ワイルドタイムエキス、プラセンタエキス、α-アルブチン、ダイズ種子エキス、リン酸アスコルビルMg、プルラン、カプリリルグリコール、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、クエン酸Na、クエン酸●使用方法:洗顔後、マスクをお肌にぴったり貼り付け、折り返し部分が目に入らないように調整します。※1回のマスクタイムは、10~15分が目安です。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。●▼2.お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。●▼3.ご使用中またはご使用後に日光に当たって、お肌に赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼4.傷やはれもの、湿疹等、異常がある部分にはご使用にならないでください。●▼5.マスクの目部分を閉じてご使用になる場合は、必ずまぶたを閉じてください。●▼6.目に入らないようにご注意ください。目に入ったときは、擦らずにすぐに水で洗い流してください。異常が残るときは、眼科医にご相談されることをおすすめします。●▼7.衛生上、一度ご使用になったマスクは繰り返しご使用にならないでください。●【保管及び取扱上の注意】●▼1.液漏れ・マスクの乾燥・異物が混入しないように、ご使用後はチャックをきちんと閉め、チャック部を上にして保管してください。●▼2.開封後は60日以内を目安にご使用ください。●▼3.極端に高温または低温となる場所・直射日光の当たる場所を避け、涼しいところに保管してください。●▼4.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼5.ご使用の際は、清潔な手でご使用ください。●▼6.マスクの口部分の抜け残りが入っていることが稀にありますが、取り除いてご使用ください。 アズワン品番67-8046-65
1袋(10枚)
749 税込824
11日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ