2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティフルエンジェルEMS for Neck
ふわっと軽くなる EMS&温熱 de ネックエステ
セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル 材質首パッド:ステンレス、本体:弾性プラスチック+シリコーン 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)129 機能EMS(モード3種、レベル15段階)、温熱(約42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)35×135×150 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ビューティフルエンジェルリラック・ビー
用途スマホやPCでお疲れの首元に セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ 材質首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約160 機能EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×138×142 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連カテゴリ