「超小型アクションカメラ」の検索結果
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)