カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • WEBカメラ(1)
絞り込み
ブランド
  • Xacti
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(76)
  • エレコム(91)
  • ロジクール(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • Anker(アンカー)(4)
  • ソースネクスト(5)
  • BOSE(ボーズ)(5)
  • KANDAO(5)
  • タイムリー(2)
  • Jabra(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • TP-LINK(46)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(40)
  • i-PRO(34)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • サンワダイレクト(26)
  • EMEET(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
接続方式
  • USB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「web会議」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵防水360°USBカメラ Xacti防塵防水360°USBカメラXacti
34,980税込38,478
1台
予約販売
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書本体質量(g)約124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコルレンズ200°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB総画素数約1230万画素解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)外部端子USB2.0 microBコネクタ動作温度(℃)-5~40撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替えRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替えイメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
web会議 カメラ特集