4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。
保証期間1年間 素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ10ポートUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
質量(g)97 保証期間1年間 サイズ(mm)126 × 48 × 15 素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook 出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、USB-A (5Gbps)、SD (312MB/s)、microSD (312MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (140W PD 3.1)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。
材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック 寸法(mm)126×48×15 質量(g)97 ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1)) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
質量(g)208 保証期間1年間 サイズ(mm)125 ×67 × 17 素材85%リサイクルプラスティック RoHS指令(10物質対応)対応 デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス) 出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷