3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冨士電球工業メタハラ船上灯 MAX
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

冨士電球工業メタハラ船上灯
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電圧(V)AC230 口金E39 色温度(K)4800 安定器必要
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ