カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
GROZ
GROZのページです。GROZは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付
GROZ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径仕様適合グリスちょう度:No.2トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm
GROZ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7296材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)495全長(mm)495高さ(mm)50奥行(mm)45電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)保護等級IP54充電時間4.5時間明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
ナイロンストラップレンチ
GROZ¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
アジャスタブルアングルブロック
GROZ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
充電式LEDハンドライト COB ペンサイズ
GROZ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4803材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)185質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65照射距離(m)20電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)2照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 5W COB
GROZ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂色黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32消費電力(W)5充電時間2.5時間明るさ(Lm)350電球の種類COB LED最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
GROZ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)色オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)エコロジー商品省エネ
ハックソーフレーム
GROZ¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
ダブルエンドピンバイス
GROZ¥359税込¥3951本当日出荷硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
ケガキ針
GROZ¥849税込¥9341本当日出荷グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
アルミLEDペンライト 3W 90度旋回
GROZ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152色ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 360度回転
GROZ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4777厚さ(mm)ライト部:9全長(mm)390色オレンジ高さ(mm)390質量(g)405品名360度回転 充電式LEDライト使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)35電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電保護等級IP54バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4明るさ(Lm)600連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
ダブルプッシュロックバール
GROZ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
LED充電式ロングライト
GROZ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷USB充電式のLEDライトです。 明るさ3段階調整可能です。 長さを1200~1760mmで調整ができます。付属品専用充電アダプタートラスコ品番255-9228幅(mm)75全長(mm)1212タイプUSB電源(V)専用充電池(内蔵)消費電力(W)15充電時間4明るさ(Lm)1000(強)/700(中)/500(弱)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間3時間エコロジー商品省エネ
テンション調整ハックソーフレーム
GROZ¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
タイヤレバー
GROZ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD
GROZ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル、フック仕様明るさメモリー機能付トラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドライト 3W COB
GROZ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。 マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。 ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。 LEDはCOBを使用しています。 衝撃と水に強いABS樹脂製です。 マグネットスタントは180度駆動します。 ポケットやベルトにも取り付け可能です。 スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドライト 360度回転
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254色オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
スレッジハンマー
GROZ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
エアガン
GROZ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。 5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。 どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番195-6670全長(mm)255材質/仕上ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR質量(g)350使用空気圧力(MPa)1.5アズワン品番64-8397-92エアー取付口NPT1/4ノズル取付口ワンタッチ接続
充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm
GROZ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)エコロジー商品省エネ
アルミ精密オイル差し
GROZ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。用途狭小部への少量のオイル注入に。付属品キャップトラスコ品番256-2329材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール全長(mm)143色シルバー容量(mL)5危険物の類別非危険物
ラチェット塩ビ管カッター
GROZ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
ピンバイスセット
GROZ¥3,698税込¥4,0681セット(4本)当日出荷それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
T型ラチェットタップハンドル
GROZ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
充電式LEDワークライト 10W COB
GROZ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様ポケットやベルトに付けるフック付トラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
デュアルドライブラチェットハンドル
GROZ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52
充電式LEDマグネットハンドライト
GROZ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷0.5WのLEDライトが付いています。 ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。 ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。 下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。 アルミボディで頑丈です。 microUSBで充電できます。用途狭い場所での作業に。 暗い場所での作業に。トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)黒外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間4時間充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
充電式小型LEDワークライト
GROZ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)
LED/685A用三脚スタンド
GROZ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高さ1.2~1.6mで調節できます。用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
クーラントミキサー
GROZ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。呼び寸法1/2流量(L/min)18.3ホース長さ(mm)1000チューブ長さ(mm)サクション:900
センサー付充電式LEDヘッドライト
GROZ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ