カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- GROZ
- 2ページ目
2ページ目: GROZのすべての商品

充電式LEDインスペクションライト 10W COB
GROZ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器
GROZ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー
GROZ¥8,298~税込¥9,128~1台翌々日出荷から9日以内出荷従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
差替式ドライバー Retra Lite
GROZ¥819税込¥9011セット当日出荷ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット色クリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12
回転ギア 360度 ラチェットハンドル
GROZ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。 クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。 片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。 クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。 ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。 特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂歯数30
ユニバーサル漏斗
GROZ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンズフリーで、零したりすることがありません。 多様な開口部に適しています。用途車両などへのオイルの継ぎ足しにトラスコ品番202-3726材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール質量(kg)1直径(Φmm)125高さ(mm)250アズワン品番64-8525-28
メモリ付き漏斗(オイラー)
GROZ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
充電式小型LEDワークライト
GROZ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)