LEDはCOBを使用しています。
ABS樹脂製で頑丈です。
ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。
フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。
フックは左右に120度動きます。
軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4803
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)185
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)20
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65
照射距離(m)20
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)2
照射角度(°)120
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4804
材質ABS樹脂
幅(mm)40
全長(mm)155
高さ(mm)155
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)30
電源リチウムイオンバッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)3.7
明るさ(Lm)160
照射距離(m)30
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)3
照射角度(°)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。
車両整備など。
付属品microUSBケーブル
トラスコ品番206-4805
セット内容USBケーブル
幅(mm)60
全長(mm)185
材質/仕上ABS樹脂
色黒×オレンジ
高さ(mm)185
質量(g)265
奥行(mm)32
充電時間2.5時間
明るさ(Lm)350
最大点灯時間3.5時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に
仕様ポケットやベルトに付けるフック付
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4810
幅(mm)44
全長(mm)169
高さ(mm)169
質量(g)259
品名充電式ワークライト
電源リチウムイオン充電池
保護等級IP44
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500
USBタイプmicroUSB
点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。
IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。
充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。
探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
トラスコ品番206-4809
セット内容USBケーブル、専用充電器
幅(mm)55
全長(mm)230
高さ(mm)230
質量(g)683
品名インスペクションライト
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)10
電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB
保護等級IP65
充電時間(時間)5
LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD
マグネットフック/マグネット
明るさ(Lm)1000
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5
照射角度(°)50
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。
インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4806
幅(mm)81
厚さ(mm)50
全長(mm)458
高さ(mm)458
質量(g)535
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4.4
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
LEDCOB
明るさ(Lm)650(強)200(弱)
点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。
センサーは全てのモードでアクティブにできます。
センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。
ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。
ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8720
材質ABS樹脂
幅(mm)68
高さ(mm)40
奥行(mm)39
電源(V)専用充電池(付属)
センサー有り
保護等級IP54
充電時間3時間
点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働
バッテリー容量(mAh)1000
明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)
最大点灯時間10時間
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード