2ページ目:

80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ旭産業(エアーゲージ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス能力(kPa)80~1100最小目盛(kPa)20長さ(mm)430質量(g)200
クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)クイックチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のクイック脱着
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータロール旭産業(エアーゲージ)
109,800税込120,780
1枚
翌日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4137材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)0.6mm質量(kg)122018年トラスコ掲載ページ7 0376
トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック(手放し)旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ロック式ダブル
用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックストレート旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)マスタータイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)
88,980税込97,878
1台
13日以内出荷から15日以内出荷
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
スパッタシートプラウドロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール旭産業(エアーゲージ)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000厚さ(mm)1.2mm2018年トラスコ掲載ページ7 0371
防災用テント 旭産業(エアーゲージ)防災用テント旭産業(エアーゲージ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
防災用テント 旭産業(エアーゲージ)防災用テント旭産業(エアーゲージ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白間口(m)3.56仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品トラスコ品番491-7669セット内容天幕収納袋材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)厚さ(mm)(天幕)0.42質量(kg)63.3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2棟高(m)2.81材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式奥行(m)2.67材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
デジタルプレッシャーゲージ 旭産業(エアーゲージ)デジタルプレッシャーゲージ旭産業(エアーゲージ)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130
ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)ORストレートチャック旭産業(エアーゲージ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
大型バルブ(12V1)対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
フォークチャックL 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックL旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP旭産業(エアーゲージ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ 旭産業(エアーゲージ)ブルーシート#3000ノンメタルハトメ旭産業(エアーゲージ)
33,980税込37,378
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーにブルー厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
集会用テント 旭産業(エアーゲージ)集会用テント旭産業(エアーゲージ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ)かんたん災害避難用テント旭産業(エアーゲージ)
399,800税込439,780
1組
翌々日出荷
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。 出入り口と窓により採光性を高めました。 グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント(天幕)白間口(m)6仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカットトラスコ品番792-1446セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋質量(kg)87軒高(m)1.866~2.22棟高(m)3.53全高(m)0.317~0.353cm材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
ダイヤルゲージ 旭産業(エアーゲージ)ダイヤルゲージ旭産業(エアーゲージ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
最小目盛20kPa寸法(mm)78×40×140測定範囲60~1200kPa質量(g)520
ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)旭産業(エアーゲージ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
窒素充填に適した手放し可能チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
タイヤバルブツール用ラバー 旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール用ラバー旭産業(エアーゲージ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合TVT-2
エアースペーサー(ポータブル) 旭産業(エアーゲージ)エアースペーサー(ポータブル)旭産業(エアーゲージ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
デジタル・イージー・マスターゲージ 旭産業(エアーゲージ)デジタル・イージー・マスターゲージ旭産業(エアーゲージ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックS旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM旭産業(エアーゲージ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用)旭産業(エアーゲージ)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途二輪車質量(g)390寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555最小目盛(kPa)10能力(kPa)30~600
マスタータイヤゲージ (バイク用) 旭産業(エアーゲージ)マスタータイヤゲージ (バイク用)旭産業(エアーゲージ)
86,980税込95,678
1台
13日以内出荷
質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)新型TBチャックゲージ一体セット旭産業(エアーゲージ)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)カラーパレットカバー旭産業(エアーゲージ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
アルミ遮熱クロス 旭産業(エアーゲージ)アルミ遮熱クロス旭産業(エアーゲージ)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839
バイオセラミックペーパー 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックペーパー旭産業(エアーゲージ)
12,980税込14,278
1巻ほか
3日以内出荷
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
スパッタシートベータ2M幅ロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータ2M幅ロール旭産業(エアーゲージ)
219,800税込241,780
1枚
翌々日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4138材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)30m幅(mm)2000厚さ(mm)0.6mm質量(kg)242018年トラスコ掲載ページ7 0376
難燃ポリエチレンフィルム 旭産業(エアーゲージ)難燃ポリエチレンフィルム旭産業(エアーゲージ)
59,980税込65,978
1セット(2本)
4日以内出荷
トラスコ品番855-2178材質シート本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)1800厚さ(mm)0.1質量(kg)8.5透明長さ(m)50
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ 旭産業(エアーゲージ)ブルーシート#3000ノンメタルハトメ旭産業(エアーゲージ)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに、目隠し用にブルー厚さ(mm)0.2トラスコ品番855-2177材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ質量(kg)15長さ(m)51厚さ#3000ハトメ数102呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)100(長さ方向のみ)幅(m)1.77
こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)こてピンセット旭産業(エアーゲージ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
適合HRK-650危険物の類別非危険物
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)旭産業(エアーゲージ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付
二輪用タイヤチャック (ロング) 旭産業(エアーゲージ)二輪用タイヤチャック (ロング)旭産業(エアーゲージ)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
バイクチャックロングタイプです(全長160mm)
タイヤカバー 旭産業(エアーゲージ)タイヤカバー旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1組(2枚)
6日以内出荷
安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます 繰り返し使用可能 簡単に着脱が可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250危険物の類別非危険物生地国産防炎ターポリン2類白を使用