特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ORストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大型バルブ(12V1)対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
  • フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    フォークチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
    全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャックPM

    旭産業(エアーゲージ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
    全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • マスタータイヤゲージ (バイク用) 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ (バイク用)

    旭産業(エアーゲージ)
    89,980税込98,978
    1台
    13日以内出荷
    質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)

    カラーパレットカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
    用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
  • ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックW

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
  • ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックダブル

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
    長さ(mm)195
  • タイヤバルブツール用ラバー 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール用ラバー

    旭産業(エアーゲージ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合TVT-2
  • エアースペーサー(ポータブル) 旭産業(エアーゲージ)

    エアースペーサー(ポータブル)

    旭産業(エアーゲージ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
    仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
  • クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クイックチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース配管のクイック脱着
  • タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)

    旭産業(エアーゲージ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
  • 二輪用タイヤチャック (ロング) 旭産業(エアーゲージ)

    二輪用タイヤチャック (ロング)

    旭産業(エアーゲージ)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    バイクチャックロングタイプです(全長160mm)
  • フォークチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    フォークチャックL

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
    全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
  • トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
    全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャックSP

    旭産業(エアーゲージ)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
    全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャックBM

    旭産業(エアーゲージ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
    全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用)

    旭産業(エアーゲージ)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    用途二輪車質量(g)390寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555最小目盛(kPa)10能力(kPa)30~600
  • アルミ遮熱クロス 旭産業(エアーゲージ)

    アルミ遮熱クロス

    旭産業(エアーゲージ)
    78,980税込86,878
    1巻
    当日出荷
    輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
    用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839
  • スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)

    スパッタシートベータロール

    旭産業(エアーゲージ)
    119,800税込131,780
    1枚
    当日出荷
    防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
    用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。トラスコ品番836-4137種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)0.6質量(kg)12寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000JIS規格JIS A 1323 C種合格品2018年トラスコ掲載ページ7 0376
  • かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ)

    かんたん災害避難用テント

    旭産業(エアーゲージ)
    399,800税込439,780
    1組
    3日以内出荷
    フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。 出入り口と窓により採光性を高めました。 グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
    用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント仕様(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカットトラスコ品番792-1446セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋質量(kg)87(天幕)白軒高(m)1.866~2.22棟高(m)3.53全高(m)0.317~0.353cm材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3間口(m)6材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
  • デジタルプレッシャーゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    デジタルプレッシャーゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
    長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130最小目盛1
  • マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    マスタータイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
  • タイヤカバー 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます 繰り返し使用可能 簡単に着脱が可能
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250危険物の類別非危険物生地国産防炎ターポリン2類白を使用