絞り込み
ブランド
- 旭産業(エアーゲージ)
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,470)
- TRUSCO(2,731)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,525)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(960)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(368)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(333)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- ニトムズ(266)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- オーエッチ工業(228)
- ブランドをもっと見る

コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981袋当日出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用
旭産業(エアーゲージ)¥5,998税込¥6,5981袋3日以内出荷本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3259セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)1.7タイプ丸型外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付
旭産業(エアーゲージ)¥6,398税込¥7,0381袋当日出荷本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
カラーパレットカバー
旭産業(エアーゲージ)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
アルミ遮熱クロス
旭産業(エアーゲージ)¥78,980税込¥86,8781巻翌々日出荷輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8色シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839