カテゴリ

  • タイヤ・足回り(49)
    • タイヤゲージ(増圧可)(10)
    • タイヤゲージ(増圧不可)(6)
    • 棒ゲージ(3)
    • タイヤゲージ部品(3)
    • タイヤチャック(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
    • バイク用空気入れ(4)
  • 保管用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 防災用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 旭産業(エアーゲージ)
  • モノタロウ(30)
  • SK11(32)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • エーモン(3)
  • 右下精器製造(44)
  • PROXMETER(4)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 大橋産業(BAL)(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(15)
  • SMC(354)
  • CKD(308)
  • 長野計器(101)
  • エスコ(91)
  • RS PRO(70)
  • コガネイ(62)
  • ベン(57)
  • Festo(51)
  • イチネンTASCO(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー ゲージ」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)
28,980税込31,878
1セット
予約販売
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用ホース旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックS旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
フォークチャックL 旭産業(エアーゲージ)フォークチャックL旭産業(エアーゲージ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)トラックチャック旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1本
予約販売
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックSP旭産業(エアーゲージ)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックPM旭産業(エアーゲージ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャックBM旭産業(エアーゲージ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200TBチャックセット旭産業(エアーゲージ)
52,980税込58,278
1台(1本)
8日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット旭産業(エアーゲージ)
27,980税込30,778
1台(1本)
当日出荷
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット旭産業(エアーゲージ)
25,980税込28,578
1台(1本)
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
予約販売
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体旭産業(エアーゲージ)
20,980税込23,078
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600本体旭産業(エアーゲージ)
20,980税込23,078
1台(1本)
当日出荷
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(ダイヤルタイプ・測定専用)(2輪用)旭産業(エアーゲージ)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途二輪車質量(g)390寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555最小目盛(kPa)10能力(kPa)30~600
マスタータイヤゲージ (バイク用) 旭産業(エアーゲージ)マスタータイヤゲージ (バイク用)旭産業(エアーゲージ)
86,980税込95,678
1台
13日以内出荷
質量(g)1050タイプ二輪車用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050測定精度±3.75(0.75級)測定範囲(kPa)50~500最小目盛(kPa)5
新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)新型TBチャックゲージ一体セット旭産業(エアーゲージ)
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用旭産業(エアーゲージ)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用旭産業(エアーゲージ)
5,398税込5,938
1袋
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3259セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)1.7タイプ丸型外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付旭産業(エアーゲージ)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)カラーパレットカバー旭産業(エアーゲージ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
アルミ遮熱クロス 旭産業(エアーゲージ)アルミ遮熱クロス旭産業(エアーゲージ)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839
バイオセラミックペーパー 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックペーパー旭産業(エアーゲージ)
12,980税込14,278
1巻ほか
3日以内出荷
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。
用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット旭産業(エアーゲージ)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
スパッタシートベータ2M幅ロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータ2M幅ロール旭産業(エアーゲージ)
219,800税込241,780
1枚
翌々日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4138材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)30m幅(mm)2000厚さ(mm)0.6mm質量(kg)242018年トラスコ掲載ページ7 0376
スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータロール旭産業(エアーゲージ)
109,800税込120,780
1枚
当日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4137材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)0.6mm質量(kg)122018年トラスコ掲載ページ7 0376
スパッタシートプラウドロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール旭産業(エアーゲージ)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から5日以内出荷
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。JIS規格JIS A 1323 A種合格品種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工長さ(mm)20000厚さ(mm)1.2mm2018年トラスコ掲載ページ7 0371
難燃ポリエチレンフィルム 旭産業(エアーゲージ)難燃ポリエチレンフィルム旭産業(エアーゲージ)
59,980税込65,978
1セット(2本)
4日以内出荷
トラスコ品番855-2178材質シート本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)1800厚さ(mm)0.1質量(kg)8.5透明長さ(m)50
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ 旭産業(エアーゲージ)ブルーシート#3000ノンメタルハトメ旭産業(エアーゲージ)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに、目隠し用にブルー厚さ(mm)0.2トラスコ品番855-2177材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ質量(kg)15長さ(m)51厚さ#3000ハトメ数102呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)100(長さ方向のみ)幅(m)1.77
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ 旭産業(エアーゲージ)ブルーシート#3000ノンメタルハトメ旭産業(エアーゲージ)
33,980税込37,378
1セット(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーにブルー厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
防災用テント 旭産業(エアーゲージ)防災用テント旭産業(エアーゲージ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
防災用テント 旭産業(エアーゲージ)防災用テント旭産業(エアーゲージ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白間口(m)3.56仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品トラスコ品番491-7669セット内容天幕収納袋材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)厚さ(mm)(天幕)0.42質量(kg)63.3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2棟高(m)2.81材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式奥行(m)2.67材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
集会用テント 旭産業(エアーゲージ)集会用テント旭産業(エアーゲージ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に(天幕)白セット内容天幕収納袋厚さ(mm)(天幕)0.42軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ)かんたん災害避難用テント旭産業(エアーゲージ)
399,800税込439,780
1組
翌々日出荷
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。 出入り口と窓により採光性を高めました。 グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント(天幕)白間口(m)6仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカットトラスコ品番792-1446セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋質量(kg)87軒高(m)1.866~2.22棟高(m)3.53全高(m)0.317~0.353cm材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)こてピンセット旭産業(エアーゲージ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
適合HRK-650危険物の類別非危険物
ダイヤルゲージ 旭産業(エアーゲージ)ダイヤルゲージ旭産業(エアーゲージ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
最小目盛20kPa寸法(mm)78×40×140測定範囲60~1200kPa質量(g)520
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら