「溶着」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。
仕様ハトメ無し
材質ポリエチレン
高さ(mm)1300
質量(g)260
奥行(mm)1150
間口(mm)1150
本体ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ8 0840
関連キーワード