薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:400
色イエロー
質量(g)410
種類TYPE A
着丈(cm)52.5
胴回り(mm)950
型式承認番号3796
浮力(kg)約8.8
1着
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。
背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。
水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:340
色イエロー
質量(g)570
種類TYPE A
胴回り(mm)930
型式承認番号3283
浮力(kg)約8.3
1着
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:500
質量(g)410
種類TYPE A
胴回り(mm)900
型式承認番号5506
浮力(kg)約8.0
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
質量(g)595
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4561
浮力(kg)約10.0
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
仕様標準カバー
質量(g)665
種類TYPE A
型式承認番号4843
浮力(kg)約10.0
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
仕様スパッタ
色グレー
質量(g)665
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4843
浮力(kg)約10.0
1着
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
1セット
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
仕様防汚クロ
色イエロー
質量(g)665
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4843
浮力(kg)約10.0
1着
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:370
色オレンジ
質量(g)465
種類TYPE A
胴回り(mm)880
型式承認番号2491
浮力(kg)約8.4
1着
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹
脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:140
色イエロー
質量(g)660
種類TYPE A
着丈(cm)61
胴回り(mm)1130
型式承認番号4577
浮力(kg)約8.5
1着
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード