16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具 動画あり
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途小型船舶用の救命胴衣に。 仕様脇調整無し 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4617 浮力(kg)約10
1着
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途小型船舶用の救命胴衣に。 仕様脇調整無し 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号1984 浮力(kg)約8.4
1着
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。 胴回り(mm)800 浮力(kg)約5.2 仕様脇調整無し 型式承認番号4645 種類TYPE A 着丈(cm)40 質量(g)300 適応体重(kg)15以上40未満
1着
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途小型船舶用の救命胴衣に。 仕様脇調整無し 質量(g)295 種類TYPE A 着丈(cm)34 胴回り(mm)700 型式承認番号4642 浮力(kg)約4.2 適応体重(kg)15未満
1着
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。 寸法(mm)脇調整:320 質量(g)310 種類TYPE A 着丈(cm)42 胴回り(mm)730 型式承認番号1985 浮力(kg)約5.2 適応体重(kg)15以上40未満
1着
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 質量(g)595 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4561 浮力(kg)約10.0
1着
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS-SL-Ⅳ 作業用救命衣 NS-SL-Ⅵ 日本船具 動画あり
背抜き型の汎用品の為、安価です。 ポケットが付いているので、小物を入れることが出来ます。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:400 オレンジ 質量(g)430 種類TYPE A 胴回り(mm)850 型式承認番号4409 浮力(kg)約8.4
1着
15,980 税込17,578
欠品中

作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具 動画あり
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:500 質量(g)410 種類TYPE A 胴回り(mm)900 型式承認番号5506 浮力(kg)約8.0
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹 脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:140 イエロー 質量(g)660 種類TYPE A 着丈(cm)61 胴回り(mm)1130 型式承認番号4577 浮力(kg)約8.5
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様スパッタ グレー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
48,980 税込53,878
7日以内出荷

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様防汚クロ イエロー 質量(g)665 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000 日本船具 動画あり
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 仕様標準カバー 質量(g)665 種類TYPE A 型式承認番号4843 浮力(kg)約10.0
1着
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS-SL-V 作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ 日本船具 動画あり
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。 背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。 水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:340 イエロー 質量(g)570 種類TYPE A 胴回り(mm)930 型式承認番号3283 浮力(kg)約8.3
1着
26,980 税込29,678
7日以内出荷

NS-7BN-Ⅲ 作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ 日本船具 動画あり
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:370 オレンジ 質量(g)465 種類TYPE A 胴回り(mm)880 型式承認番号2491 浮力(kg)約8.4
1着
25,980 税込28,578
7日以内出荷

NS-ウクンダ11 作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 日本船具 動画あり
薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:400 イエロー 質量(g)410 種類TYPE A 着丈(cm)52.5 胴回り(mm)950 型式承認番号3796 浮力(kg)約8.8
1着
26,980 税込29,678
7日以内出荷