絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドオイルコンパス ビクセンウッドオイルコンパスビクセン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
国産けやきを使用した、木目の美しいコンパスです。 見やすい和文表記になっています。
付属品ネックストラップ(約420mm)寸法(mm)36タイプオイル式
高輝度スポットファインダー(迷彩) ビクセン高輝度スポットファインダー(迷彩)ビクセン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
迷彩質量(g)165(電池別)機能スケールパターン切替可使用電池CR2032(モニター電池付属)ねじ穴1/4インチ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
リボンストラップ ビクセンリボンストラップビクセン
469税込516
1個
4日以内出荷
ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
AP-SD81SⅡ ビクセンAP-SD81SⅡビクセン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。
仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケースセット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
アペックスⅡHR8x24WP ビクセンアペックスⅡHR8x24WPビクセン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
倍率8倍対物レンズ有効径(mm)24材質プリズム:BaK4コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート実視界(°)6.2視界見掛:46.9度、1000m先:108mひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5目幅35~70mm防水性窒素ガス充填による防水寸法(cm)9.5×6.7×4.3質量(g)223セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書仕様三脚取付不可
マルチモノキュラーH8×20 ビクセンマルチモノキュラーH8×20ビクセン
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)79倍率8倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102アズワン品番64-9176-97明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11至近距離(m)0.25実視界(°)6.8
天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sfビクセン
79,000税込86,900
1個
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM ビクセン天体望遠鏡 AP-R130Sf・SMビクセン
226,000税込248,600
1個
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81Mビクセン
73,000税込80,300
1個
92日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lfビクセン
46,000税込50,600
1個
11日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
天体望遠鏡 AP-AE81M・SM ビクセン天体望遠鏡 AP-AE81M・SMビクセン
214,000税込235,400
1個
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン
38,000税込41,800
1個
8日以内出荷
野鳥観察などに適した広視界タイプ。 ハイアイポイント設計で、長時間の観察でも疲れません。 急な雨でも安心の本格的な防水設計。 アイレリーフ18mmのハイアイポイント設計。 観察しやすく、めがねをかけた方でも十分な視界が得られます。
倍率10×対物レンズ有効径(mm)50実視界(°)6.5
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン
35,000税込38,500
1個
8日以内出荷
野鳥観察などに適した広視界タイプ。 ハイアイポイント設計で、長時間の観察でも疲れません。 急な雨でも安心の本格的な防水設計。 アイレリーフ18mmのハイアイポイント設計。 観察しやすく、めがねをかけた方でも十分な視界が得られます。
倍率対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)8.2
メタルホルダーD12 ビクセンメタルホルダーD12ビクセン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
星空雲台ポラリエ ビクセン星空雲台ポラリエビクセン
62,000税込68,200
1個
9日以内出荷
天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。 三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。 本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。
付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く)電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売)対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード搭載可能質量(kg)2.5
フィールドスコープ ビクセンフィールドスコープビクセン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○レンズ有効径(mm)52
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
双眼鏡 ジョイフル M8×21 ビクセン双眼鏡 ジョイフル M8×21ビクセン
7,000税込7,700
1個
8日以内出荷
太陽投影板 ビクセン太陽投影板ビクセン
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
太陽投影板 ビクセン太陽投影板ビクセン
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
双眼鏡 ジョイフル M10×21 ビクセン双眼鏡 ジョイフル M10×21ビクセン
8,000税込8,800
1個
15日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
倍率10×対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)6
児童用星座早見盤 ビクセン児童用星座早見盤ビクセン
2,998税込3,298
1セット(10枚)
8日以内出荷
ムーングラスND 31.7 ビクセンムーングラスND 31.7ビクセン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
アクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒 ビクセンアクロマート屈折式 A105MⅡ鏡筒ビクセン
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
焦点距離(mm)1000(F9.5)等級(極限等級)11.9等ファインダーXYスポットファインダー分解能1.1秒対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング)仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×1010質量(kg)4.8焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
極軸微動雲台 ビクセン極軸微動雲台ビクセン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン双眼鏡 アルテスJ HR8X42WPビクセン
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。 さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。 口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)付属品ソフトケース、ネックストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)700機能防水、三脚取付可(L)眼幅調整範囲(mm)約56~75コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19至近距離(m)約3.0
FM用 LED光源 ビクセンFM用 LED光源ビクセン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)76(電池別)電源006P電池×1個(別売)対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可機能偏光フィルターによる調光機能付電球白色LED取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
50mm用XYファインダー脚Ⅱ ビクセン50mm用XYファインダー脚Ⅱビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
従来品の「50mm用XYファインダー脚(L)」の底面に抜け止めスプリング機構を装備したものです。 ファインダー脚の着脱にある程度の力が必要になるため、ファインダー脚固定ネジのゆるみなどにより起こる、予期しないファインダーの脱落を未然に防ぎます。
仕様アリミゾ式、反射式、屈折式接眼部取付可(A70Lf鏡筒使用不可)、Oリング付属、脱落防止機構付き質量(g)170
スターブック液晶画面シート ビクセンスターブック液晶画面シートビクセン
799税込879
1台
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
クリエールルーペ ビクセンクリエールルーペビクセン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。 光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。 レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。
材質アクリルレンズ種類手持ち式レンズ非球面レンズコーティングマルチコート、ハードコート
金属製キャリーハンドル ビクセン金属製キャリーハンドルビクセン
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
付属品M6ねじ(取付用)
ムーングラスND ビクセンムーングラスNDビクセン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
デュアルスピードフォーカサー ビクセンデュアルスピードフォーカサービクセン
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
スライドバー ビクセンスライドバービクセン
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
アタッチメントプレートWT ビクセンアタッチメントプレートWTビクセン
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
SXGハーフピラー ビクセンSXGハーフピラービクセン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
太陽投影板セット ビクセン太陽投影板セットビクセン
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
雲台アダプター ビクセン雲台アダプタービクセン
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
延長チューブ ビクセン延長チューブビクセン
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
アリミゾ式台座 ビクセンアリミゾ式台座ビクセン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96