絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビクセンのロゴ

ビクセン

株式会社ビクセンは、光学機器メーカーとして、天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、ルーペなどの製品を提案し続けています。ビクセンでは「星を見せる会社」になるというビジョンを掲げ、星空観望会のお手伝いや、ライフスタイルとして、宙ガール、宙キャンプなどを提唱し、星空を多くの方に楽しんで頂ける社会を実現してききたいと思っています。

会社情報
会社名株式会社ビクセン
所在地〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢5-17-3
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微動雲台 ビクセン微動雲台ビクセン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
星座早見盤 ビクセン星座早見盤ビクセン
349税込384
1枚
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)227×224×1(突起部除く)質量(g)40
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
高度計 ビクセン高度計ビクセン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
ポーラメーター ビクセンポーラメータービクセン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
Vixenストラップ ビクセンVixenストラップビクセン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡビクセン
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
スターブック液晶画面シート ビクセンスターブック液晶画面シートビクセン
799税込879
1台
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
星座早見盤for宙ガール ビクセン星座早見盤for宙ガールビクセン
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙寸法(mm)146×146×1(突起部除く)質量(g)19
キーホルダー型コンパス ビクセンキーホルダー型コンパスビクセン(2件のレビュー)
879税込967
1個
欠品中
カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
寸法(mm)33タイプオイル式
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
双眼鏡 アトレックⅡ ビクセン双眼鏡 アトレックⅡビクセン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。 レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。 アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。 キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。 至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
用途アウトドア、レジャー。仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート
双眼鏡 ジョイフル ビクセン双眼鏡 ジョイフルビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
マルチモノキュラーH6×16 ビクセンマルチモノキュラーH6×16ビクセン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
LEDライト付ルーペ ビクセンLEDライト付ルーペビクセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンパクトオペラ3×28 ビクセンコンパクトオペラ3×28ビクセン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
星座早見盤 宙の地図 ビクセン星座早見盤 宙の地図ビクセン
979税込1,077
1個
4日以内出荷
石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
バッテリーBOX(単1x8本) ビクセンバッテリーBOX(単1x8本)ビクセン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
アタッチメントプレートWT ビクセンアタッチメントプレートWTビクセン
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
雲台プレート ビクセン雲台プレートビクセン
3,598税込3,958
1台
当日出荷
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
延長チューブ ビクセン延長チューブビクセン
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
SX鏡筒バンド ビクセンSX鏡筒バンドビクセン
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
拡大撮影カメラアダプター ビクセン拡大撮影カメラアダプタービクセン
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン天体望遠鏡 AP赤道儀セットビクセン
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
ハンディオイルコンパス ビクセンハンディオイルコンパスビクセン
989税込1,088
1個
4日以内出荷
シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なくて収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。
寸法(mm)38タイプオイル式
LEDコンパス ビクセンLEDコンパスビクセン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。 リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
寸法(mm)88×54×14質量(g)30タイプオイル式表示文字盤径44mm照明赤色LED電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
リボンストラップ ビクセンリボンストラップビクセン
469税込516
1個
4日以内出荷
ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
ジョイフルモノキュラーHZ7-21x21 ビクセンジョイフルモノキュラーHZ7-21x21ビクセン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡。長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。
付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書セット内容単眼鏡本体材質プリズム:BK7質量(g)73径(Φmm)対物レンズ有功:21倍率10~30倍対応三脚取付:可大きさ3.5×3.9×10.2cmコーティング対物マルチコート視界1000m先:58~28m、見掛:32.1~45.5度明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)11~8至近距離(m)約3実視界(°)3.3~1.6
マルチモノキュラーH4×12 ビクセンマルチモノキュラーH4×12ビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)49倍率4倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)12寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33アズワン品番64-9176-95明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15至近距離(m)0.2実視界(°)11.5
双眼鏡 アペックスJシリーズ ビクセン双眼鏡 アペックスJシリーズビクセン
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。野外でも安心の防水設計。
付属品ソフトケース、ネックストラップ対物レンズ有効径(mm)42防水性
天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sfビクセン
79,000税込86,900
1個
6日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM ビクセン天体望遠鏡 AP-R130Sf・SMビクセン
226,000税込248,600
1個
6日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81Mビクセン
73,000税込80,300
1個
22日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lfビクセン
46,000税込50,600
1個
6日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
天体望遠鏡 AP-AE81M・SM ビクセン天体望遠鏡 AP-AE81M・SMビクセン
214,000税込235,400
1個
6日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀
ライト付スケールルーペ ビクセンライト付スケールルーペビクセン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
電源単2電池×2(別売)
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
ビクセン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷