「アルミ 三脚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。
フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。
微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。
付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。
ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。
アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。
アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm
付属品星空ガイドブック、星座早見盤
架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。
さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。
口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)
付属品ソフトケース、ネックストラップ
材質(プリズム)BaK4
質量(g)700
機能防水、三脚取付可(L)
眼幅調整範囲(mm)約56~75
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)19
至近距離(m)約3.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)11
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥79,000
税込¥86,900
11日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)8.7
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥73,000
税込¥80,300
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)14.8
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP赤道儀
1個
¥169,000
税込¥185,900
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットです。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)10.6
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP赤道儀
1個
¥157,000
税込¥172,700
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)15.2
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥226,000
税込¥248,600
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥214,000
税込¥235,400
11日以内出荷
ファインダー6倍30mm、実視界7度
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。
可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。
剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)
寸法(mm)178×258×104
質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)
積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)
ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード