カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340
仕様タンジェントスクリュー式
高さ(mm)87
台座寸法(mm)52×40
可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。
高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。
使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)
付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し
寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)
質量(g)300
対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)
傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7
搭載可能質量(kg)約7
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード