5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。 コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。 高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。 2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも 質量(g)39 タイプディテールルーペ 倍率10倍 レンズ径(Φmm)20 収納時寸法(mm)51×27.5×16.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など 質量(g)22 タイプディテールルーペ 倍率10倍/20倍 レンズ径(Φmm)12 収納時寸法(mm)40×20.5×15.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。 宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。 高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも 質量(g)36 タイプディテールルーペ 倍率10倍 レンズ径(Φmm)17 収納時寸法(mm)36×21×18.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。 低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。 レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに 質量(g)38 タイプディテールルーペ 倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍 レンズ径(Φmm)19 収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態) 材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ) ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
4,398 税込4,838
当日出荷