5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率10倍/20倍の高倍率ポケットルーペです。印刷物の確認に最適です。
用途印刷物、鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など 質量(g)35 タイプディテールルーペ 倍率10倍/20倍 レンズ径(Φmm)12/7 収納時寸法(mm)58.5×23×16 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。 コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。 高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。 2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも 質量(g)39 タイプディテールルーペ 倍率10倍 レンズ径(Φmm)20 収納時寸法(mm)51×27.5×16.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
2,798 税込3,078
欠品中

回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など 質量(g)22 タイプディテールルーペ 倍率10倍/20倍 レンズ径(Φmm)12 収納時寸法(mm)40×20.5×15.5 材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも 質量(g)28 タイプディテールルーペ 倍率20倍 レンズ径(Φmm)14 収納時寸法(mm)40×20.5×16 材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ) ケース収納式メタルケース
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷