スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)149×90×56(突起部含む)
質量(g)178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。
鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ
質量(g)276
寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
1台
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。
コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。
高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。
2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも
質量(g)39
タイプディテールルーペ
倍率10倍
レンズ径(Φmm)20
収納時寸法(mm)51×27.5×16.5
材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも
質量(g)28
タイプディテールルーペ
倍率20倍
レンズ径(Φmm)14
収納時寸法(mm)40×20.5×16
材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。
宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも
質量(g)36
タイプディテールルーペ
倍率10倍
レンズ径(Φmm)17
収納時寸法(mm)36×21×18.5
材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)
電源充電池(Li-Poバッテリー)
倍率約2.5倍
レンズ径(Φmm)79×46mm
連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8
充電時間約2時間
充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。
低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。
レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに
質量(g)38
タイプディテールルーペ
倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍
レンズ径(Φmm)19
収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態)
材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ)
ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
用途長いストラップを必要とする方におすすめ。
長さ(cm)40
適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3M
タイプ単一アルカリ乾電池8本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80
プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付
適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用
質量(g)1275
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒
質量(g)96
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP
取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合SX赤道儀シリーズ、SXD2赤道儀シリーズ、SXP赤道儀シリーズ、GP2赤道儀シリーズ、GPD2赤道儀シリーズ用
R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>
取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)
質量(g)26
光路長(mm)4(ねじ部除く)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
長いフレキシブルタイプの微動ハンドルです。よりラクな姿勢で操作できます。
ポルタⅡ付属のハンドルでは手が届きにくいお子様や長い鏡筒を搭載した場合にもおすすめです。
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG
質量(g)170
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付
適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY
質量(g)220
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能
質量(g)380
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
目的の天体を見つけるための補助となるパーツで、補助望遠鏡ともよばれます。天体観察の前に、望遠鏡本体と視野が一致するよう調整して使います。
付属品レンチ
適合反射式、屈折式接眼部取付可
質量(g)195
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
適合(鏡筒)ED80Sf
質量(g)242(カメラマウント48mm別)
鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリング<N>が必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
適合(鏡筒)VC200L
質量(g)131
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
寸法(mm)Φ72×20
質量(g)55
適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用
質量(g)242
外径×長さL(Φ×mm)60×105
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。
適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用
質量(g)480
収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品延長リング
長さ(mm)50
質量(g)40
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。
長さ(cm)49(取付部除く)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。
鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ