透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。
光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。
レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。
材質アクリルレンズ
種類手持ち式
レンズ非球面レンズ
コーティングマルチコート、ハードコート
通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可
質量(g)185(本体+脚)
ねじ1/4インチ
電源CR2032電池×1個
倍率等倍(1倍)
寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)
連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型
付属品取扱説明書
質量(g)467(電池を除く)
電源CR2032電池(1個)
倍率(倍)7
電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)160
長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)
鏡筒差込径Φ31.7mm
実視界(°)7
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード