9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)760~1018 質量(kg)10.3 高さ(mm)690~915 パイプ径(Φmm)55 半径(Φmm)(設置半径)440~570
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ファインダーアリミゾ式台座付属 撮影時機能(写真撮影)不可
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビラー脚SXG-P85の強化版ピラー脚です。 支脚部分を設計変更することにより組み立て易さと強度をアップしました。
質量(kg)19.5 高さ(mm)839.5 径(Φmm)114.3 肉厚(mm)3.5 半径(Φmm)(支脚)450
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ビクセンSXG-HAL130三脚
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)807~1299 質量(kg)5.5 高さ(mm)730~1156 設置寸法・幅(mm)半径460~706 太さ(mm)72×30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。 微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。 付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。 ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。 アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。 アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm 付属品星空ガイドブック、星座早見盤 架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
35,980 税込39,578
欠品中

ファインダー6倍30mm、実視界7度 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V)DC5(USB電源使用) 消費電力(W)1.0~2.5 電源USB出力付外部電源 ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg)2.4 全質量(kg)5.4 消費電流(A)0.2~0.5 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

関連カテゴリ