水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。
また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。
直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。
取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5
質量(g)10
表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)
最小目盛2度単位
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。
リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
寸法(mm)88×54×14
質量(g)30
タイプオイル式
表示文字盤径44mm
照明赤色LED
電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なくて収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。
寸法(mm)38
タイプオイル式
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
関連キーワード