Hapyson

Hapysonのページです。Hapysonは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapysonアニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色Hapyson(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED
充電式ヘッドランプ Hapyson充電式ヘッドランプHapyson
1個
取扱い終了
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。付属品ベルト、USB充電ケーブルブラック保護等級防滴形(IPX4)電源タイプ充電式電球の種類LED
ソーラーテール用電池TRQNB40(H) Hapysonソーラーテール用電池TRQNB40(H)Hapyson(2件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
シルバー
LEDキャップライト HapysonLEDキャップライトHapyson
2,298税込2,528
1台
当日出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無し
LED強力ライト(単1単3兼用型) HapysonLED強力ライト(単1単3兼用型)Hapyson(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
乾電池式エアーポンプ Hapyson乾電池式エアーポンプHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水槽や釣りのクーラーBOXにエアーを送り込む乾電池式エアーポンプ
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 HapysonYRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入Hapyson
298税込328
1セット(2個)
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子6V-0.8W、2線式ハブライト用
小型LED強力水中ライト Hapyson小型LED強力水中ライトHapyson
6,598税込7,258
1台
当日出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
クリップライト HapysonクリップライトHapyson
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
クリップで簡単装着専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能小型軽量約60g白/赤灯3段階の明るさ切り替えヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
LED懐中電灯(単1単3兼用型) HapysonLED懐中電灯(単1単3兼用型)Hapyson
1,098税込1,208
1台
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
LEDチェストライト ミドル HapysonLEDチェストライト ミドルHapyson
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LED
チェストライトミニ HapysonチェストライトミニHapyson
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)
オレンジフィルター HapysonオレンジフィルターHapyson
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。 オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。 回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)電球の種類LED
充電式チェストライト Hapyson充電式チェストライトHapyson
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LED
充電式アニサキスライト990 Hapyson充電式アニサキスライト990Hapyson
6,598税込7,258
1個
当日出荷
まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す高透過紫外線レンズを採用完全防水のIPX7
仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)付属品USBケーブル(Cタイプ)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)
LEDヘッドランプ HapysonLEDヘッドランプHapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LED
充電池パック 単3/単4用 Hapyson充電池パック 単3/単4用Hapyson
2,598税込2,858
1個
当日出荷
単3/単4用充電池パックUSB-C型プラグ充電
用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
LED強力水中ライト HapysonLED強力水中ライトHapyson
7,098税込7,808
1台
11日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー HapysonYRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレーHapyson
1,598税込1,758
1個
欠品中
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
ちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器 Hapysonちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器Hapyson
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
オゾンの力で強力脱臭!。家庭内のトイレ・タバコ・ペット臭や靴箱やごみ箱など様々な生活臭の除去に役立ちます。また軽量コンパクトで手軽に持ち運べるため出張や旅行釣りやアウトドアといった出先でも大活躍。電池・専用充電池・Type-C給電の3電源に対応。AC電源を気にすることなくささっと設置できます。自立させて使うほか取り外しできる吊り下げヒモ付きなのでハンガーやS字フックに掛けて使用することもできます。※乾電池・専用充電池は別売りです。
付属品お手入れブラシ質量(g)100寸法幅60×奥行50×高さ74mm電源単3乾電池×3(別売り)・専用充電池(別売り)・Type-C給電 ※専用充電池は別売りのHapson製YA-LP13をご使用くださいオゾン発生量強/5mg/h、弱/2mg/h、間欠/0.01mg/h電池寿命アルカリ電池使用時:強/20分×8回、弱/20分×20回、間欠/連続使用約1ヶ月、YA-LP3使用時:強/20分×12回、弱/20分×25回、間欠/連続約1ヶ月推奨環境強/3~10畳、弱/トイレ・車内・クローゼット等、間欠/冷蔵庫・靴箱等アズワン品番60-5670-20
自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson自動点灯ハブダイナモヘッドHapyson
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
中心照度約15lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式エアーポンプ Hapyson充電式エアーポンプHapyson
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)約80×40×150質量(g)約260(ストーン除く)使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)8アズワン品番64-9699-39
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-K 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
充電式ライト付きルーペ Hapyson充電式ライト付きルーペHapyson
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブルブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
計測マルチハサミ Hapyson計測マルチハサミHapyson
6,098税込6,708
1個
当日出荷
「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。
用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。付属品刃先ケース、予備バネ質量(g)約190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22取扱説明書(1.16MB)
乾電池式LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式LED水中集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯Hapyson
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
チェストライトINTIRAY HapysonチェストライトINTIRAYHapyson
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト電球の種類LED電源単3乾電池×4光束(Lm)400耐水性防滴寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)付属品調整パッド付ストラップ光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2保護等級IPX4電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
充電式オレンジフィルターチェストライト Hapyson充電式オレンジフィルターチェストライトHapyson
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
虫がよりにくい!魚を刺激しにくい! オレンジフィルターがついたチェストライト。 フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。 前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。 ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。 超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)80×118×52本体質量(g)約170(電池含む)保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LED
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)Hapyson
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯周囲も光るワイド漏光前フォーク取付JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)角度調整機能付き取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 70 g(付属品含まず接続コード長さ:約440mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)左右角度調整可能取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)接続コード長さ:約1,000mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS 規格の明るさに準拠電池残量がわかるインジケーター付きUSB 充電ケーブル付き (Type-C)ブラケットから本体を取り外して充電可能
用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh使用光源:白色LED 1コ中心照度:約 15 lx 10m前方充電時間:約 3 時間※20℃時電池寿命:連続点灯2時間※20℃時使用温度範囲:-10℃~40℃防水性:IPX5質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ付属品:USB充電ケーブル
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス HapysonYB-800 充電式チューブグラインダー コードレスHapyson
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能利き手を選ばず使いやすい設計約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能 出先でも活躍するコンパクトサイズ左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)充電時間:約4時間回転数:約9000rpm砥石番手:#180定格入力:DC15-1A(USBType-C)外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時質量:約310g※磁石・カバー装着時使用温度範囲:0~40℃充電温度範囲:0~40℃防水性:IPX4
YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具) HapysonYB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)Hapyson
999税込1,099
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具) HapysonYB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)Hapyson
699税込769
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
充電式ニット帽ライト Hapyson充電式ニット帽ライトHapyson
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
寒い冬の夜釣りや手元の作業に最適な充電式のニット帽ライト。ライトはニット帽から取り外しができ、付属ストラップで首掛けでの使用も可能です。ライトは下向き散光で正面から手元を照らします。マイナス10℃まで使用でき、IPX4防水仕様で安心。ライトを外してニット帽は洗濯できるから気持ちよくご使用いただけます。
付属品USBコード、ライトホルダーサイズフリー質量(g)約105(ニット帽+ライト)使用温度範囲(℃)-10~+40明るさ(Lm)801防水IPx4
YF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ HapysonYF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップHapyson
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
クーラーボックスやバッカンに取り付け可能なクリップタイプ点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。離れても釣座がわかるマーカー機能。水洗いもできて、お手入れ簡単。
寸法(mm)【クリップ垂直時】40×44×210質量(g)約130(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個取付可能厚(mm)2~7タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40
YF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台 HapysonYF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台Hapyson
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
釣座を遠くから確認可能。手をかざせば自動点灯。点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。離れても釣座がわかるマーカー機能。水洗いもできて、お手入れ簡単。水洗可能型。
質量(g)約235(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40