絞り込み
ブランド
- Hapyson(ハピソン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Hapyson(ハピソン)
Hapyson(ハピソン)のページです。Hapyson(ハピソン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料、自転車用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色
Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160色ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LEDエコロジー商品省エネ
LEDキャップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,298税込¥2,5281台欠品中手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無しエコロジー商品省エネ
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入
Hapyson(ハピソン)¥298税込¥3281セット(2個)4日以内出荷ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
クリップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,598税込¥2,8581個欠品中クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
LED懐中電灯(単1単3兼用型)
Hapyson(ハピソン)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182色ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
充電池パック 単3/単4用
Hapyson(ハピソン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷単3/単4用充電池パック。USB-C型プラグ充電用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥7,098税込¥7,8081台4日以内出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
充電式アニサキスライト990
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7付属品USBケーブル(Cタイプ)仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)エコロジー商品省エネ
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー
Hapyson(ハピソン)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)色グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ウロコ取りをもっと効率的に、もっとスマートに。魚料理をさらに美味しく!安全・安心、快適な電動ウロコ取り器。毎分約3000回転のパワーで、約40cmの真鯛1匹のウロコを最短2分程度で除去!。ヒレ周りもラクラク対応。どんな魚もスムーズに。縦型で使えばウロコの飛散を防ぎ、キッチンを汚しにくい!。防水&コードレス仕様で場所を選ばずどこでも使える。満充電で25分間連続稼働。左利きでも使いやすい設計。充電USB Type-C付属品回転刃、刃先カバー、回転砥石、砥石カバー寸法(mm)約58×76×197質量(g)約320電池寿命連続使用約25分充電時間(時間)約4防水性IPX7
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
LEDヘッドランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式チェストライト
Hapyson(ハピソン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm。小型軽量約148g。白/赤灯/ブースト機能。充電インジケーター付き。散光機能付き。USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)。手元も照らせる首掛け。ズレない、ぶれない、身体にフィット用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き付属品調整バンド付きストラップ質量(g)148全光束(Lm)500使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)バッテリー容量(Ah)2.6電源タイプ充電式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
小型LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
Hapyson LED発電ランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス
Hapyson(ハピソン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
YF-9001 センサー機能付クリップライト 光るんクリップ
Hapyson(ハピソン)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷クーラーボックスやバッカンに取り付け可能なクリップタイプ。点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。離れても釣座がわかるマーカー機能。水洗いもできて、お手入れ簡単。寸法(mm)【クリップ垂直時】40×44×210質量(g)約130(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個取付可能厚(mm)2~7タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40
乾電池式ランタン
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式ライト付きルーペ
Hapyson(ハピソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブル色ブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
LEDチェストライト ミドル
Hapyson(ハピソン)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から6日以内出荷軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式チェストライト
Hapyson(ハピソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
ソーラーオートテールブラケット (シートステー)
Hapyson(ハピソン)¥559税込¥6151個5日以内出荷ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600・YRR003・YRR005用
YH-201B-R ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色レッド質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-W ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ホワイト質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YH-201B-K ワカサギ電動リールセット
Hapyson(ハピソン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ブラック質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)
Hapyson(ハピソン)¥999税込¥1,0991個22日以内出荷充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット用途OPP袋入り仕様
YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)
Hapyson(ハピソン)¥699税込¥7691個22日以内出荷充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット用途OPP袋入り仕様
充電式ニット帽ライト
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷寒い冬の夜釣りや手元の作業に最適な充電式のニット帽ライト。ライトはニット帽から取り外しができ、付属ストラップで首掛けでの使用も可能です。ライトは下向き散光で正面から手元を照らします。マイナス10℃まで使用でき、IPX4防水仕様で安心。ライトを外してニット帽は洗濯できるから気持ちよくご使用いただけます。付属品USBコード、ライトホルダーサイズフリー質量(g)約105(ニット帽+ライト)使用温度範囲(℃)-10~+40明るさ(Lm)801防水IPx4
YF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷釣座を遠くから確認可能。手をかざせば自動点灯。点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。離れても釣座がわかるマーカー機能。水洗いもできて、お手入れ簡単。水洗可能型。質量(g)約235(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40
チェストライトミニ
Hapyson(ハピソン)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)エコロジー商品省エネ
自動点灯ハブダイナモヘッド
Hapyson(ハピソン)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能色カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式