2ページ目:

63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替可動式ブラケット採用JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用Hapyson
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します急に電池が切れることがなく安心して使用することができます走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!2個の照度センサーで取付方法を選ばないゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
乾電池式エアーポンプ YHシリーズ Hapyson乾電池式エアーポンプ YHシリーズHapyson
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
モーター寿命(時間)約1000
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
LEDヘッドランプ HapysonLEDヘッドランプHapyson
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
乾電池式ランタン Hapyson乾電池式ランタンHapyson
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LED
充電式ライト付きルーペ Hapyson充電式ライト付きルーペHapyson
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブルブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニ Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニHapyson
7,998税込8,798
1台
11日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。 機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ質量(g)約440(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164光源青緑LED×6、白色LED×3電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
防水ラジオ Hapyson防水ラジオHapyson(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
釣り場で使える防水ラジオ。生活防水と夜釣りにも便利なLEDライトを搭載。 軽量コンパクトなボディで持ち運びも苦にならず、ホワイト・ブルー・ピンクの3色からお好みで選べます。
付属品イヤホン、首掛けストラップ質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×105×28電池寿命(時間)イヤホン時:約50、スピーカー時:約20使用電池単4×3RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(AM)(kHz)520~1720周波数帯域(FM)(MHz)76~90
電解水生成器 ジアジャスト Hapyson電解水生成器 ジアジャストHapyson
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水道水とジアジャストカプセルを入れるだけで次亜塩素酸を含む中性域の電解水を簡単生成可能です。次亜塩素酸構成比が高く、除菌・消臭力が高い電解水です。希釈しても除菌・消臭効果の高い有効塩素濃度(400ppm)です。
容量(mL)最大生成量:350使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9アズワン品番64-3926-44
チェストライトINTIRAY HapysonチェストライトINTIRAYHapyson
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト電球の種類LED電源単3乾電池×4光束(Lm)400耐水性防滴寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)付属品調整パッド付ストラップ光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2保護等級IPX4電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
充電式オレンジフィルターチェストライト Hapyson充電式オレンジフィルターチェストライトHapyson
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
虫がよりにくい!魚を刺激しにくい! オレンジフィルターがついたチェストライト。 フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。 前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。 ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。 超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)80×118×52本体質量(g)約170(電池含む)保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LED
計測グリップミニ Hapyson計測グリップミニHapyson
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
釣った魚をつかむクリップスマホの「釣り計測」アプリで、撮影すればサイズを測定魚を地面におかずにきれいに撮影が可能人物も一緒に撮影でき、釣果を楽しく記録。SNSにもアップ
仕様最大計測サイズ:50cmまで付属品カラビナ:1個質量(g)75外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×31×28アズワン品番64-6430-47
ライティングネット HapysonライティングネットHapyson
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
釣った魚を照らすライト付きタモ魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付きタモを開くとライトが自動点灯カーボン使用の軽量シャフトタモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm)約5650、シャフト:約5000質量(g)約860/電池含む使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)仕舞:約745シャフト継数:9本耐荷重(kg)約12(垂直方向)深さ(mm)ネット:約650光源白色チップLED1個使用電池乾電池単4形1本(別売)電池寿命連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-6430-48フレーム(mm)枠:約幅420×長さ550防水保護等級IPX7
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 HapysonYRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒Hapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ケースがライン状に光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯、足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)2重構造タイプ、ケースライン状に発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm重量:約 102g (ブラケット含む)カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 HapysonYRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付足元照射機能付きリフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 HapysonYRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ケース全体が光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯機能付足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
計測マルチプライヤー Hapyson計測マルチプライヤーHapyson
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
1つあればマルチに使える便利なプライヤーです1台で7つの機能(PEラインカット、スプリットリングオープナー、アイチューナー、フックシャープナー、カシメ機能、ピンオンリール、計測マーカー)フックシャープナー :ダイアモンドヤスリ採用スプリットリングオープナー :#1~4までのリングに対応アイチューナー :ルアーの動きが悪い時にアイの調節ができます(幅0.9mmと1.5mm)カシメ機能 :スリープサイズssやガン玉つぶしにピンオンリール :ラインの長さは60cm ライフジャケットやバッグにつけて手返し良く使えますPEラインカット :ギザ刃でとても切れやすく、刃の幅が長い仕様です
仕様最大計測サイズ(cm):50まで付属品ピンオンリール寸法(mm)約91×129×20質量(g)88(ピンオンリール含む)関連資料(1.15MB)
ハブダイナモ 6V-0.8W Hapysonハブダイナモ 6V-0.8WHapyson
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
シルバーアズワン品番64-9600-40