「ハピソン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)約135(電池含む)
寸法(cm)約2.6×2.9×16
波長(nm)365
電池単三乾電池(2本)
防水性IPX7
電球の種類紫外線LED
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。
釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。
たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。
使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
質量(g)約170(電池含む)
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)約80×118×52
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。
重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。
身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。
10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト
電球の種類LED
電源単3乾電池×4
光束(Lm)400
耐水性防滴
寸法(mm)約87×173×50
質量(g)約200(電池含む)
付属品調整パッド付ストラップ
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
保護等級IPX4
電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
軽くてシンプルな高性能チェストライト。
虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。
前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。
わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適
付属品USBケーブル×1
質量(g)本体約62、ストラップ約13
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)
使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55
充電時間(時間)約7(20℃時)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30
ストラップ長さ(cm)約75
防水性IPX5(防噴流型)
電球の種類LED
「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。
用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。
付属品刃先ケース、予備バネ
質量(g)約190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22
取扱説明書(1.16MB)
虫がよりにくい!魚を刺激しにくい!
オレンジフィルターがついたチェストライト。
フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。
前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。
ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。
超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)80×118×52
本体質量(g)約170(電池含む)
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。
魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)
質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300
電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
光束(Lm)最高:500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。
オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。
回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)
電球の種類LED
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
寸法(mm)約80×40×150
質量(g)本体/約480(電池含)(ストーン除く)
使用電池単1電池2個
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1
質量(g)35
連続使用時間(時間)【強】3【弱】9
光源白色LED×1
電池リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命充放電約1000回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)【強】28【弱】8
防水性IPX5(防噴流型)
釣った魚を照らすライト付きタモ。魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付き。タモを開くとライトが自動点灯。カーボン使用の軽量シャフト。タモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm)約5650、シャフト:約5000
質量(g)約860/電池含む
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)仕舞:約745
シャフト継数:9本
耐荷重(kg)約12(垂直方向)
深さ(mm)ネット:約650
光源白色チップLED1個
使用電池乾電池単4形1本(別売)
電池寿命連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-6430-48
フレーム(mm)枠:約幅420×長さ550
防水保護等級IPX7
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29
タイプ散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29
連続使用時間(時間)約1.5
使用電池単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)200
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)20
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ
質量(g)約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164
光源青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4
寸法(mm)114×105×H210
全長(mm)210
色ブルー
質量(g)約300※電池含まず
電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単1/単3
明るさ(Lx)1500
アズワン品番64-6430-26
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7
仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)
付属品USBケーブル(Cタイプ)
寸法(mm)28×29×143
質量(g)150
光源紫外線LED
波長(nm)365
連続点灯時間約2
充電時間(時間)約5
防水性IPX7(完全防水)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2
寸法(mm)71×71×H182
全長(mm)182
色ブルー
質量(g)約100※電池含まず
電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単1/単3
明るさ(Lx)1200
アズワン品番64-6430-27
電球の種類LED
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト
適合耐落下:2m
質量(g)60
全光束(Lm)300
使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)
防塵防水性能IP54
電源タイプ電池式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
釣った魚をつかむクリップ。スマホの「釣り計測」アプリで、撮影すればサイズを測定。魚を地面におかずにきれいに撮影が可能。人物も一緒に撮影でき、釣果を楽しく記録。SNSにもアップ
仕様最大計測サイズ:50cmまで
付属品カラビナ:1個
質量(g)75
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×31×28
アズワン品番64-6430-47
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)約80×40×150
質量(g)約260(ストーン除く)
使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用
送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分
充電時間(時間)8
アズワン品番64-9699-39
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ
適合耐落下:2m
電源タイプ電池式
電球の種類LED
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380
質量(g)陸上:約1100(電池含む)
光源ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)約8
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPx7
1台
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き
寸法(mm)Φ123×300
質量(g)1600
光源白色LED×8、青色LED×12
電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)
対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm。小型軽量約148g。白/赤灯/ブースト機能。充電インジケーター付き。散光機能付き。USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)。手元も照らせる首掛け。ズレない、ぶれない、身体にフィット
用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き
付属品調整バンド付きストラップ
質量(g)148
全光束(Lm)500
使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)
電源タイプ充電式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
一体型ヘッドランプで世界最高クラスの明るさと緊急時に役立つエマージェンシー機能、調光もできる多機能なヘッドランプ。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
質量(g)150
タイプ集光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×65
連続使用時間(時間)約8
使用電池単3×3(電池別売り)
明るさ(Lx)1200
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)100
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(3段階)
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2
使用電池アルカリ乾電池単4×3
明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)55/51
電球の種類LED
点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
選べる二つの光源で集光タイプと散光タイプを使い分けられ、シーンにあった光で使用でき便利。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
寸法(mm)約75×65×60
質量(g)約120
タイプ集散光型
連続使用時間(時間)約4
使用電池単4×3(電池別売り)
明るさ(Lx)2000
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)45
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(3段階)
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20
寸法(mm)55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む)
切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源単3乾電池×4(別売り)
電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3乾電池
明るさ(Lm)約150
防水保護等級IPX3(防雨型)
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。
ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90
質量(g)860
タイプ集散光型
連続使用時間(時間)約15
使用電池単1×4(電池別売り)
明るさ(Lx)2500
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(2段階)
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。
付属品USBケーブル
切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh
充電時間(時間)約5
防水保護等級IPX3(防雨型)
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
1セット(2個)
¥298
税込¥328
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード
発電方式充電式
2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
色カーキ
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード
発電方式充電式
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠)
電池交換時期が一目でわかる!
ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。
サイド露光機能付きで被視認性UP
電池付きで購入後すぐに使用可能!
インジケーター付き
800cdの明るさが最後まで持続!
マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能
電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。
また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。
電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。
急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。
足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本
寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)
色ブラック
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)0~40
光源高輝度白色LED×1
使用電池アルカリ乾電池単4形3本
明るさ(Lx)8
ライト種類LED
電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)
色内部ケース黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ