10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ブラック 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ホワイト 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 適合耐落下:2m 電源タイプ電池式 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト 適合耐落下:2m 質量(g)60 全光束(Lm)300 使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売) 防塵防水性能IP54 電源タイプ電池式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20 寸法(mm)55×35×40 質量(g)約80(アルカリ乾電池含む) 明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40 質量(g)約80(アルカリ乾電池含む) 光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2 使用電池アルカリ乾電池単4×3 明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)55/51 電球の種類LED 点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29 タイプ散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29 連続使用時間(時間)約1.5 使用電池単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx)200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)20 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

選べる二つの光源で集光タイプと散光タイプを使い分けられ、シーンにあった光で使用でき便利。 便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 寸法(mm)約75×65×60 質量(g)約120 タイプ集散光型 連続使用時間(時間)約4 使用電池単4×3(電池別売り) 明るさ(Lx)2000 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)45 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(3段階)
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

一体型ヘッドランプで世界最高クラスの明るさと緊急時に役立つエマージェンシー機能、調光もできる多機能なヘッドランプ。 便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 質量(g)150 タイプ集光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×65 連続使用時間(時間)約8 使用電池単3×3(電池別売り) 明るさ(Lx)1200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(3段階)
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。 ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。 便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90 質量(g)860 タイプ集散光型 連続使用時間(時間)約15 使用電池単1×4(電池別売り) 明るさ(Lx)2500 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(2段階)
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷