10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む) 定格6v-0.8W 本体寸法(mm)W65× D92×H63 光源高輝度白色0.5WLED×1個
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む) グレー ライト種類LED 発電方式ダイナモ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む) ライト種類LED 発電方式ダイナモ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6) 取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製 寸法(mm)約35×65×35 質量(g)約28 電源定格6V-0.8W ハブダイナモ コード長さ(mm)約1000 光源超高輝度1W白色LED×1 明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方) ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色 茶色 ライト種類LED 発電方式ダイナモ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず ブラック 質量(g)約70 タイプハンドルバー用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約1510mm前方) 防水性IPX5 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金 寸法(mm)約33×80×44 ブラック 質量(g)約60 タイプフォークブラケット用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約15(10m前方) 防水性IPX5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード 発電方式充電式
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
カーキ モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード 発電方式充電式
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45 ダークグレー 取付後ドロヨケ取付タイプ 質量(g)約55(ナット、電池も含む) 使用温度範囲(℃)0~40 光源Φ3赤色LED×1 使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能 点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後) ライト種類LED 色調ダークグレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷