手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29
タイプ散光型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29
連続使用時間(時間)約1.5
使用電池単4×1(電池別売り)
明るさ(Lx)200
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)20
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否無し
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2
使用電池アルカリ乾電池単4×3
明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)55/51
電球の種類LED
点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。
釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。
たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。
使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
質量(g)約170(電池含む)
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)約80×118×52
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト
夜に走れば自動点滅
ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。
本体全体が光り、被視認性UP
電池の交換がしやすい
停車後1分間は点滅を継続
JIS 規格に準拠したリフレクター採用
センサー内蔵で自動点滅・消灯
従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。
全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45
色ダークグレー
取付後ドロヨケ取付タイプ
質量(g)約55(ナット、電池も含む)
使用温度範囲(℃)0~40
光源Φ3赤色LED×1
使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能
点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)
ライト種類LED
色調ダークグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
虫がよりにくい!魚を刺激しにくい!
オレンジフィルターがついたチェストライト。
フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。
前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。
ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。
超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)80×118×52
本体質量(g)約170(電池含む)
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。
重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。
身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。
10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト
電球の種類LED
電源単3乾電池×4
光束(Lm)400
耐水性防滴
寸法(mm)約87×173×50
質量(g)約200(電池含む)
付属品調整パッド付ストラップ
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
保護等級IPX4
電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20
寸法(mm)55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
関連キーワード