「ledライト ダイナモ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)
取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製
寸法(mm)約35×65×35
質量(g)約28
電源定格6V-0.8W ハブダイナモ
コード長さ(mm)約1000
光源超高輝度1W白色LED×1
明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)
ライト種類LED
適合ハンドル径(Φmm)22~32
中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)
定格6v-0.8W
本体寸法(mm)W65× D92×H63
光源高輝度白色0.5WLED×1個
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色グレー
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)
色黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色
色茶色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ケース全体が光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯機能付。足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:フロスト
色フロスト色
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付
用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)
色内部ケース黒
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード