カテゴリ
- 自転車部品(25)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(2)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- Hapyson(ハピソン)
- モノタロウ(6)
- JAPPY(582)
- MAZDA(マツダ)(514)
- イトーキ(250)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- SMC(172)
- ビーエム機器(162)
- ホンダ(159)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(135)
- TPP(115)
- PYREX(パイレックス)(85)
- SKC(環境測定)(69)
- ZAPPY(ザッピー)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- 未来工業(56)
- omron(オムロン)(50)
- エレコム(45)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- NSK(日本精工)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
「py」の検索結果
特価

アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色
Hapyson(ハピソン)(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160色ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト(単1単3兼用型)
Hapyson(ハピソン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210色ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
LEDキャップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無しエコロジー商品省エネ
充電池パック 単3/単4用
Hapyson(ハピソン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷単3/単4用充電池パック。USB-C型プラグ充電用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
充電式アニサキスライト990
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)付属品USBケーブル(Cタイプ)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)エコロジー商品省エネ
充電式ライト付きルーペ
Hapyson(ハピソン)¥3,698税込¥4,0681個欠品中USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!用途読書、編み物、細かな作業などに。付属品レンズカバー、USB充電ケーブル色ブラック寸法(cm)約15.2×15.4×2.9連続使用時間(時間)約3.5光源白色チップLED充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約15防水性IPX4
小型LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
LEDヘッドランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリップライト
Hapyson(ハピソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
LED懐中電灯(単1単3兼用型)
Hapyson(ハピソン)¥1,098税込¥1,2081台欠品中単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182色ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
充電式チェストライト
Hapyson(ハピソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチェストライト ミドル
Hapyson(ハピソン)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から6日以内出荷軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
充電式エアーポンプ
Hapyson(ハピソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。寸法(mm)約80×40×150質量(g)約260(ストーン除く)使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)8アズワン品番64-9699-39
チェストライトINTIRAY
Hapyson(ハピソン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。用途両手が使える首掛けライト電球の種類LED電源単3乾電池×4光束(Lm)400耐水性防滴寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)付属品調整パッド付ストラップ光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2保護等級IPX4電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ
Hapyson(ハピソン)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)約80×40×150質量(g)本体/約480(電池含)(ストーン除く)使用電池単1電池2個
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入
Hapyson(ハピソン)¥298税込¥3281セット(2個)4日以内出荷ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。左右角度調整可能。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)。接続コード長さ:約1,000mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス
Hapyson(ハピソン)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷0.9W以下(省電力)タイプ。夜間走行時自動点灯。周囲も光るワイド漏光。前フォーク取付。JIS 規格の明るさに準拠。Hapysonライト用端子入り(2個)。角度調整機能付き。取り外し可能なリフレクター付き。ワイヤーフック等の収納付き用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ。使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ。中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)。質量:約 70 g(付属品含まず。接続コード長さ:約440mm。※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)
Hapyson(ハピソン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS 規格の明るさに準拠。電池残量がわかるインジケーター付き。USB 充電ケーブル付き (Type-C)。ブラケットから本体を取り外して充電可能用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh。使用光源:白色LED 1コ。中心照度:約 15 lx 10m前方。充電時間:約 3 時間※20℃時。電池寿命:連続点灯2時間※20℃時。使用温度範囲:-10℃~40℃。防水性:IPX5。質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ。外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ。付属品:USB充電ケーブル
充電式アニサキスライト
Hapyson(ハピソン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Hapysonの優れた光学設計で、従来の乾電池式アニサキスライト(YF-980)と比べて、約1.5倍の明るさとなり、よりアニサキスを見つけやすくなりました。照射時間も「2時間」と、4倍に…!!!!!もちろん、完全防水IPX7で丸洗い可能な為、衛生的にご使用いただけます。Hapysonのアニサキスライトは「明るい室内でもアニサキスがめっっちゃ見える」。アニサキスを見つける為だけに作った専門ライトです。付属品USB充電用ケーブルCタイプ寸法(mm)約28×29×14質量(g)150光源紫外線LED×1コ波長(nm)365充電時間約5時間電池寿命連続点灯で約2時間強度【UV】約17mW/cm2防水性IPX7グリーンマーク認定
LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥7,098税込¥7,8081台4日以内出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
Hapyson LED発電ランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ゴムローラー付きLED発電ランプ。走りが軽いゴムローラーを採用。ワイド露光で安全性アップ!。中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト。約35ルクスの明るさ。ワイド露光で側面からも強い光で安心。ゴムローラーで軽い走り。フロントリフレクター付き。JIS規格の明るさに準拠。起倒式ダイナモ採用用途使用電池:4.4V-1.2W。使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個。中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)。寸法:60W×122D×110H(mm)。質量:約242g。付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
乾電池式ランタン
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
チェストライトミニ
Hapyson(ハピソン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)エコロジー商品省エネ
ちょこ脱臭 コンパクトオゾン脱臭器
Hapyson(ハピソン)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷オゾンの力で強力脱臭!。家庭内のトイレ・タバコ・ペット臭や靴箱やごみ箱など様々な生活臭の除去に役立ちます。また軽量コンパクトで手軽に持ち運べるため出張や旅行釣りやアウトドアといった出先でも大活躍。電池・専用充電池・Type-C給電の3電源に対応。AC電源を気にすることなくささっと設置できます。自立させて使うほか取り外しできる吊り下げヒモ付きなのでハンガーやS字フックに掛けて使用することもできます。※乾電池・専用充電池は別売りです。付属品お手入れブラシ質量(g)100寸法幅60×奥行50×高さ74mm電源単3乾電池×3(別売り)・専用充電池(別売り)・Type-C給電 ※専用充電池は別売りのHapson製YA-LP13をご使用くださいオゾン発生量強/5mg/h、弱/2mg/h、間欠/0.01mg/h電池寿命アルカリ電池使用時:強/20分×8回、弱/20分×20回、間欠/連続使用約1ヶ月、YA-LP3使用時:強/20分×12回、弱/20分×25回、間欠/連続約1ヶ月推奨環境強/3~10畳、弱/トイレ・車内・クローゼット等、間欠/冷蔵庫・靴箱等アズワン品番60-5670-20
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用
Hapyson(ハピソン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト
Hapyson(ハピソン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ケースがライン状に光る。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。常時点灯、足元照射機能付。リフレクター付き(RR-04)。2重構造タイプ、ケースライン状に発光。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm。重量:約 102g (ブラケット含む)。カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)色内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー
Hapyson(ハピソン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比。遠くも足元も明るい。押し歩きでも明るい。約40lxの明るさ。ワイド照射で足元も明るい。低速時から明るく、押し歩きも安全。中心照度約40lx。6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度0.5WLED × 1個。本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm。重量:約88g(ブラケット含む)色グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能。中心照度約10lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。足元照射機能付き。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付用途定格:6v-0.8W。使用光源:高輝度白色1WLED×1個。本体寸法:W59 × D79 × H59mm。重量:約95g。カラー:茶色色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
自動点灯ハブダイナモヘッド
Hapyson(ハピソン)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷中心照度約15lx。6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用。自動点灯、自動消灯機能付。5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付。リフレクター付き(RR-04)。フォーク取付質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個